絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(19)
ベルト幅(mm)
  • 15(6)
  • 38.1(12)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(1)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(12)
  • 600~700未満(14)
  • 700~800未満(13)
  • 800~900未満(14)
  • 900~1000未満(13)
  • 1000~2000未満(15)
  • 2000~3000未満(14)
  • 3000~4000未満(11)
  • 4000~5000未満(6)
材質
  • ゴム(16)
  • 樹脂(2)
ベルト呼び幅
  • 150
  • 0.25(8)
  • 0.31(7)
  • 0.37(7)
  • 0.50(11)
  • 0.75(7)
  • 6(7)
  • 9(8)
  • 15(11)
  • 20(7)
  • 25(12)
  • 40(7)
  • 50(14)
  • 75(12)
  • 100(19)
  • 200(16)
  • 300(17)
  • 400(15)
  • 500(7)
  • 600(15)
歯数
  • 56(8)
  • 60(9)
  • 64(8)
  • 72(8)
  • 80(12)
  • 86(8)
  • 90(7)
  • 98(9)
  • 100(7)
  • 112(13)
  • 114(10)
  • 116(8)
  • 120(12)
  • 128(12)
  • 136(9)
  • 140(13)
  • 150(7)
  • 160(13)
  • 180(7)
  • 200(7)
56・60・64・72・80・86・90・98・100・112・114・116・120・128・136・140・150・160・180・200・歯数をもっと見る
ブランド
  • 三ツ星ベルト(13)
  • バンドー化学(7)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
三ツ星ベルト・バンドー化学・ゲイツ・ユニッタ・アジア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH150形

    三ツ星ベルト
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 150S3M

    バンドー化学
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    3,698税込4,068
    1本
    7日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
  • シンクロベルト H150形 バンドー化学

    シンクロベルト H150形

    バンドー化学
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • 両面STSベルト バンドー化学

    両面STSベルト

    バンドー化学(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。 伝動スペースや特にベルト幅の制約がある場合、両面STSが有効です。
    用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DS8M
  • 両面シンクロベルト バンドー化学

    両面シンクロベルト

    バンドー化学
    8,498税込9,348
    1本
    5日以内出荷
    チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
    用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL
  • メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
    高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5寸法PLD(mm)0.48ベルト形MTS5M
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
  • 両面シンクロベルト バンドー化学

    両面シンクロベルト

    バンドー化学
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
    用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,898税込6,488
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプツインパワー種類タイミングベルトピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)4.58材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • ハイパフォーマンスシンクロベルト バンドー化学

    ハイパフォーマンスシンクロベルト

    バンドー化学
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論より、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等材質Rベルト幅(mm)15ベルト呼び幅150ベルト形HP-S8M
  • メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686ベルト形MTS8M
  • タイミングベルト L150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L150形

    三ツ星ベルト
    4,298税込4,728
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅150ベルト形L
  • シンクロベルト L150形 バンドー化学

    シンクロベルト L150形

    バンドー化学
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
    材質超高硬度合成ゴムタイプ標準種類タイミングベルト歯形G8M
  • 三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    17,980税込19,778
    1個
    52日以内出荷
    タイミングベルトG。・標準仕様のISO規格に準拠した台形歯形タイミングベルトです。・材質はゴムにクロロプレン、心線にグラスファイバーを使用したベルトです。一般工業用に広く使用できます。高負荷にも使用できます。標準ベルトは80℃以下の範囲内でご使用できます。・100℃までの耐熱性をご要望の場合は、耐熱仕様ベルトをご使用ください。・高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。標準ベルトは導電性を有しています。・電気抵抗値:6MΩ以下。ベルトの片寄りを防止するために、心線はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト幅(mm)38.1ベルト呼び長さ187歯形Lベルト呼び幅150ベルトピッチ周長(mm)476.25
  • タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形H
  • ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルト

    ダブルタイミングベルト DH形

    三ツ星ベルト
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト形DH
  • パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Hタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)。1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。
    高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
ベルト