絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(6)
ベルト幅(mm)
  • 30(6)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(4)
  • 1000~2000未満(6)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(3)
材質
  • ゴム(5)
  • 樹脂(1)
ベルト呼び幅
  • 30
  • 0.25(8)
  • 0.31(7)
  • 0.37(7)
  • 0.50(11)
  • 0.75(7)
  • 6(7)
  • 9(8)
  • 15(11)
  • 20(7)
  • 25(11)
  • 40(7)
  • 50(14)
  • 75(12)
  • 100(19)
  • 150(24)
  • 200(16)
  • 300(17)
  • 400(15)
  • 500(7)
  • 600(15)
歯数
  • 100(4)
  • 105(3)
  • 110(3)
  • 112(4)
  • 115(3)
  • 120(4)
  • 125(4)
  • 130(4)
  • 132(3)
  • 135(3)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 220(3)
  • 225(4)
  • 250(3)
  • 280(3)
  • 300(3)
100・105・110・112・115・120・125・130・132・135・140・150・160・180・200・220・225・250・280・300・歯数をもっと見る
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
  • 三ツ星ベルト(1)
ゲイツ・ユニッタ・アジア・三ツ星ベルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    42日以内出荷
    ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
    ベルト形8MGTピッチ(mm)8材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)5.9タイプ標準寸法PLD(mm)0.8種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード寸法PLD(mm)0.686種類HTDベルト
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    ベルト形S8Mピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    13,980税込15,378
    1個
    42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV8YUピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準寸法PLD(mm)0.686種類EVベルト
  • パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
    ベルト形8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅30
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    4,198税込4,618
    1個
    42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準寸法PLD(mm)0.5715種類EVベルト
ベルト