絞り込み
ブランド
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
  • 三ツ星ベルト(1)
ベルト幅(mm)
  • 30(4)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(4)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(3)
歯数
  • 100(4)
  • 105(3)
  • 110(3)
  • 112(4)
  • 115(3)
  • 120(4)
  • 125(4)
  • 130(4)
  • 132(3)
  • 135(3)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 160(3)
  • 180(3)
  • 200(3)
  • 220(3)
  • 250(3)
  • 280(3)
  • 300(3)
  • 325(3)
ベルト呼び幅
  • 30
  • 0.25(8)
  • 0.31(7)
  • 0.37(7)
  • 0.50(11)
  • 0.75(7)
  • 6(7)
  • 9(7)
  • 15(9)
  • 20(5)
  • 25(10)
  • 50(13)
  • 75(12)
  • 100(19)
  • 150(23)
  • 200(16)
  • 250(5)
  • 300(17)
  • 400(14)
  • 500(7)
  • 600(14)
材質
  • ゴム(3)
  • 樹脂(1)
ゴム・樹脂
種類
  • 種類タイミングベルト(4)
タイミングベルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイミングベルト・シンクロベルトは、歯付きベルトの一種で、自動車のエンジン部品として有名です。同期伝動ベルトとしては振動、騒音も少なく、軽量で屈曲性にも優れており、工場用の製造機械、自動ドアなどにも使われています。また、その同期伝導性の精密製から、小ピッチの製品はコンピュータ・OA機器などの精密機器にも使用。ローラーチェーンと比較して、摩擦損失が少ないためにほとんどメンテナンスの必要が無く、潤滑も不要ですので、使用する機器の軽量化、省力化が可能です。製品には、ベルト幅、周長、歯数などによって、様々な規格がそろっています。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
30(4)
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
ベルト形S8Mピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
21日以内出荷
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形8MGTピッチ(mm)8材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)5.9タイプ標準寸法PLD(mm)0.8種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップHTDベルト 8Mタイプゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード寸法PLD(mm)0.686種類HTDベルト
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅30mmゲイツ・ユニッタ・アジア
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形8YUベルト幅(mm)30ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅30
タイミングベルト