絞り込み
種類
Vベルト(1)
タイミングベルト(14)
平ベルト(2)
ベルト幅(mm)
- 20
- 3(40)
- 4(16)
- 5(50)
- 6(81)
- 6.4(22)
- 9(18)
- 9.5(27)
- 10(215)
- 12.7(36)
- 15(445)
- 22(77)
- 25(379)
- 30(138)
- 40(333)
- 50(20)
- 60(326)
- 80(93)
- 100(96)
- 120(87)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 100未満(1)
- 100~200未満(3)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(11)
- 400~500未満(12)
- 500~600未満(16)
- 600~700未満(17)
- 700~800未満(15)
- 800~900未満(16)
- 900~1000未満(17)
- 1000~2000未満(24)
- 2000~3000未満(17)
- 3000~4000未満(13)
- 4000~5000未満(9)
- 5000~6000未満(1)
- 10000以上(1)
材質
- アルミ(1)
- ゴム(15)
- 樹脂(7)
ベルト呼び幅
- 20(7)
- 200(1)
歯数
- 80(13)
- 85(12)
- 90(13)
- 100(12)
- 105(10)
- 110(11)
- 112(12)
- 115(12)
- 120(11)
- 125(13)
- 130(10)
- 132(10)
- 135(12)
- 140(13)
- 144(10)
- 150(12)
- 160(13)
- 180(13)
- 200(12)
- 250(11)
- 歯数をもっと見る
80・85・90・100・105・110・112・115・120・125・130・132・135・140・144・150・160・180・200・250・歯数をもっと見る
最小プーリ径(mm)
- 16(1)
- 40(1)
16・40
ブランド
- 三ツ星ベルト(11)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(10)
- 椿本チエイン(3)
- ニッタ(3)
- 酒井製作所(1)
- バンドー化学(1)
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア・椿本チエイン・ニッタ・酒井製作所・バンドー化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
フレックスターベルト FL形
三ツ星ベルト(25件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)1.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)16
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形T10歯ピッチ(mm)10材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
変速ベルト(幅広コグVベルト)
酒井製作所(13件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷耐側圧性と柔軟性に優れています。 速度変化への追従性に優れ、スムーズな変速が可能です。 無段変速により、優れた加速性を生み出します。用途酒井製作所変速機用種類Vベルト
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から42日以内出荷業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)6タイプ標準種類HTDベルト
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M
バンドー化学¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅20mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV8YUベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質クロロプレンゴム
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅20mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形3GTベルト幅(mm)20ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅20
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。ベルト形8MGTピッチ(mm)8材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)5.9タイプ標準寸法PLD(mm)0.8種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個42日以内出荷業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。ベルト形8Mピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード寸法PLD(mm)0.686種類HTDベルト
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタン歯形T5
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT
ニッタ¥11,980~税込¥13,178~1本42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0歯形EV5GT寸法PLD(mm)0.5715
フレックスターベルト FM形
三ツ星ベルト¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷から52日以内出荷・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。材質ゴムベルト厚(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥26,980~税込¥29,678~1個42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。ベルト形14MGTピッチ(mm)14材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)10.2タイプ標準寸法PLD(mm)1.4種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥8,598~税込¥9,458~1個42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV8YUピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準寸法PLD(mm)0.686種類EVベルト
三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から52日以内出荷タイミングベルトU。・精度が要求される軽負荷伝動に最適なベルトです。外観が美しく、接触物への汚染がないため、紙送りベルトに適しています。・柔軟性に富み、小プーリ径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能です。軽動力伝動として精度がすぐれています。耐油性にもすぐれています。ダブルタイミングベルトのように特殊形状タイミングベルトも製造できます。外観が美しく、粉塵の飛散も少なく、クリーンな運転が可能です。温度は80℃以下でご使用ください。高温または低温環境下での連続使用は、寿命に影響があります。材質ポリウレタン歯形T5
三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥9,998税込¥10,9981個52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタン歯数144タイプ標準歯形T10ベルトピッチ周長(mm)1440
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から51日以内出荷剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております材質ゴム:超高硬度合成ゴム、心線:カーボン、歯布:ナイロン/フッ素繊維タイプGX種類タイミングベルト
タイミングベルト ウルトラPXベルト ロングベルト BG-UP8M20-HC-T65M
椿本チエイン¥659,800税込¥725,7801本92日以内出荷・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。タイプ定尺、HC仕様ベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8ベルト長さ(mm)65000歯形UP8M
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU
ニッタ¥38,980~税込¥42,878~1本42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0歯形EV8YU寸法PLD(mm)0.686
ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップGTベルト 3GT
ニッタ¥3,500税込¥3,8501本42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。歯数98タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:3.0歯形3GTベルトピッチ周長(mm)294寸法PLD(mm)0.381
パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅20mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥9,198~税込¥10,118~1個42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形8YUベルト幅(mm)20ピッチ(mm)8材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅20
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥2,898~税込¥3,188~1個42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準寸法PLD(mm)0.5715種類EVベルト
ベルトクランプ
椿本チエイン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付等にお使いいただくための「取付金具」です。 ベルトクランプを標準在庫化することで一層お使いいただきやすくいたしました。 穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。 豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインアップしました。