絞り込み
種類
タイミングベルト(1)
ベルト幅(mm)
- 36
- 3(40)
- 4(16)
- 5(52)
- 6(81)
- 6.4(22)
- 9(18)
- 9.5(27)
- 10(213)
- 12.7(36)
- 15(445)
- 20(29)
- 22(78)
- 25(379)
- 30(137)
- 40(333)
- 50(20)
- 60(325)
- 80(93)
- 100(95)
- 120(87)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 600~700未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
材質
- ゴム(1)
ベルト呼び幅
- 360(1)
歯数
- 100(1)
- 110(1)
- 112(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 128(1)
- 130(1)
- 132(1)
- 137(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 153(1)
- 160(1)
- 175(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 209(1)
- 220(1)
- 224(1)
- 225(1)
- 歯数をもっと見る
100・110・112・120・125・128・130・132・137・140・150・153・160・175・180・200・209・220・224・225・歯数をもっと見る
ブランド
- 三ツ星ベルト(1)
三ツ星ベルト
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。

三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥26,980~税込¥29,678~1個5日以内出荷から52日以内出荷剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております材質超高硬度合成ゴムタイプ標準種類タイミングベルト歯形G8M