絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト(5)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
種類
  • 種類Vベルト(6)
ベルト幅(mm)
  • 31.5
  • 3(40)
  • 5(51)
  • 6(79)
  • 6.4(19)
  • 9(16)
  • 9.5(24)
  • 10(216)
  • 12.7(32)
  • 15(338)
  • 19.1(15)
  • 20(26)
  • 22(79)
  • 25(269)
  • 30(24)
  • 40(183)
  • 50(16)
  • 60(175)
  • 80(53)
  • 100(55)
  • 120(47)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 300~400未満(1)
  • 2000~3000未満(4)
  • 3000~4000未満(4)
  • 4000~5000未満(5)
  • 5000~6000未満(4)
  • 6000~7000未満(3)
  • 7000~8000未満(3)
  • 8000~9000未満(3)
  • 9000~10000未満(2)
  • 10000以上(2)
材質
  • ゴム(6)
ゴム
最小プーリ径(mm)
  • 330(1)
  • 355(1)
330・355
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EパワーVベルト 三ツ星ベルトEパワーVベルト三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1本
当日出荷から60日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
VベルトD形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトD形(スタンダード)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトD形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトD形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
種類Vベルト
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形三ツ星ベルト
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
ベルト形Dベルト上幅(mm)31.5ベルト高さ(mm)19材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
Vベルト D形 レッド 三ツ星ベルトVベルト D形 レッド三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ D形三ツ星ベルト
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から84日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Dベルト上幅(mm)31.5ベルト高さ(mm)19材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
ベルト