絞り込み
出力(kW)
- 0.4(3)
- 0.75(2)
ブランド
- 日東電工[モーター](2)
- エスコ(1)
- 一宮電機(1)
- ムライ機器(1)
電源
- 単相(4)
極数
- 4(4)
定格電圧(V)
- AC100/200
- 48(4)
- AC200/220(19)
- AC400/440(3)
- AC200/220/400/440(2)
- AC200/220/230(11)
- AC400/440/460(4)
- AC380/400/415(2)
- AC400/400/440/460(7)
- AC200/200/220/230/400/400/440/460(6)
- AC100(23)
- AC100~200(5)
- AC200(63)
- AC200~230(3)
- AC220(16)
- AC400(40)
- AC440(21)
- DC1.5(5)
- DC3(5)
- DC12(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付方式
- その他(1)
- 固定脚(1)
- 脚取付(1)
その他・固定脚・脚取付
外被構造
- 防滴保護型(4)
防滴保護型
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
商品豆知識
「出力(kW)」から絞り込む
0.4(3)
0.75(2)
![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)
単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター
日東電工[モーター]¥32,980税込¥36,2781台当日出荷取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)
一宮電機(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ブレーキなし種類汎用モーター寸法G(mm)3.2寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護
AC100V・400W 単相モーター コンデンサ始動式
エスコ¥49,600税込¥54,5601台翌日出荷横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。仕様●型番:SC-MR400W・4P●型式:SC-MR●出力:400W●わく番号:80●サイズ(W×D×H)mm:255×165×153.3●電圧:100V/200V●極数:4極●始動方式:コンデンサ始動形単相モーター●定格:連続●定格電流:50Hz:9.2/4.6A60Hz:8.4/4.2A●定格回転速度:50Hz:1435rpm60Hz:1715rpm●絶縁:E出力(W)400取付方式横形(脚付)電圧(V)100/200電源単相外被構造開放保護形極数(P)4
単相モーター コンデンサ運転形 AC100V・750W
ムライ機器¥70,980税込¥78,0781台7日以内出荷トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。型式SCL-MR出力(W)750極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×175×172.6始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号90S絶縁階級Eアズワン品番65-2296-19定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1440/1730




![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192396-231214-02.jpg)
![単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31192414-231214-02.jpg)




![三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.1kw TO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318880-260618-02.jpg)
![三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.2Kw TOA-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋外型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318828-260618-02.jpg)
![三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.2kw TO-KN 2P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318740-260618-02.jpg)
![三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.2kw VTO-KN 4P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318819-260618-02.jpg)
![三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.3kw TFO-KN 4P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318758-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318925-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318968-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318767-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318785-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318986-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318749-260618-02.jpg)
![三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318977-260618-02.jpg)
![三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318950-260618-02.jpg)
![三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター] 三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318810-260618-02.jpg)
![単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター] 単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318846-260618-02.jpg)
![単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター] 単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318715-260618-02.jpg)
![単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター] 単相 0.55Kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318898-260618-02.jpg)
![単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター] 単相 0.75Kw TFO-KQN 4Pコンデンサ始動式コンデンサ モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318941-260618-02.jpg)
![単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター] 単相 1.0KW EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式コンデンサ モータ 防滴保護型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318916-260618-02.jpg)
![単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター] 単相 100W EFOU-KRN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318871-260618-02.jpg)