244件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
工作用のモーターです
用途DC用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 無負荷電流(A)0.19 適正電圧(V)DC3.0
1個
248 税込273
翌々日出荷

工作用のモーターです
用途DC用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3850 無負荷電流(A)0.03 適正電圧(V)DC1.5
1個
198 税込218
翌々日出荷

1個
8,798 税込9,678
欠品中

1個
9,098 税込10,008
欠品中

1個
17,980 税込19,778
欠品中

横形。トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
型式SC-MR 極数4極 電圧(V)100 定格連続 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動形単相モーター
1台
32,100 税込35,310
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR 出力(W)550 極数4極 電圧(V)100/200 定格連続 定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3 絶縁種別E 始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号80M 定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
1台
68,000 税込74,800
翌日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ステッピングモータ 68Ω) SPG20シリーズ
端子がコネクタ式なので、アセンブリが容易です。用途はゲーム機器など、汎用に使用できます。
仕様●4相/10極、2相ユニポーラ●ギア比:1/18●基本ステップ角度:1°●1回転ステップ数:360●コイル抵抗:68Ω●入力定格:2W(max)●使用温度範囲:0~50℃●サイズ:Φ25mm×30.8mm●重量:24g アズワン品番67-0460-24
1個
7,798 税込8,578
8日以内出荷

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプ アズワン品番65-9333-02
1台
10,600 税込11,660
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.050●許容トルク:1200rpm/0.056N・m(50/60Hz)90rpm/0.038N・m(50/60Hz)●出力:6W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-58
1台
34,300 税込37,730
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.160●許容トルク:1200rpm/0.22N・m(50Hz)0.19N・m(60Hz)90rpm/0.07N・m(50/60Hz)●出力:25W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-56
1台
12,600 税込13,860
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.160●許容トルク:1200rpm/0.22N・m(50Hz)0.19N・m(60Hz)90rpm/0.07N・m(50/60Hz)●出力:25W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-52
1台
12,200 税込13,420
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.630N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-03
1台
9,850 税込10,835
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-65
1台
39,100 税込43,010
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/063A、定格トルク/0.69N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/1.060 60Hz/0.890●リード線タイプ アズワン品番65-9332-49
1台
33,500 税込36,850
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
19,200 税込21,120
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●端子箱付タイプ アズワン品番65-9332-06
1台
9,400 税込10,340
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.460N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.390N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-04
1台
10,800 税込11,880
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:25W●起動トルク(N・m):50Hz/0.350 60Hz/0.290●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.26A、定格トルク/0.195N・m、定格回転速度/1300rPm●周波数60Hz:電流/0.24A、定格トルク/0.165N・m、定格回転速度/1550rpm●リード線タイプ アズワン品番65-9332-02
1台
7,520 税込8,272
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
10,400 税込11,440
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.100●許容トルク:1200rpm/0.11N・m(50Hz)0.09N・m(60Hz)90rpm/0.06N・m(50/60Hz)●出力:15W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-59
1台
38,100 税込41,910
8日以内出荷

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ アズワン品番65-9332-99
1台
8,900 税込9,790
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
36,100 税込39,710
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.604●許容トルク:1200rpm/0.511N・m(50Hz)0.442N・m(60Hz)90rpm/0.361N・m(50/60Hz)●出力:60W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-62
1台
50,800 税込55,880
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.045●許容トルク:1200rpm/0.055N・m(50/60Hz)90rpm/0.035N・m(50/60Hz)●出力:6W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-54
1台
10,700 税込11,770
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-51
1台
11,800 税込12,980
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:90W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.90A、定格トルク/0.72N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.10A、定格トルク/0.60N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.700●リード線タイプ アズワン品番65-9332-45
1台
33,500 税込36,850
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
1台
13,100 税込14,410
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:単相100V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(90W使用時は外部抵抗必要)レバーシブルモーターは60W以下(60W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ アズワン品番65-9332-98
1個
7,280 税込8,008
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:6W●電圧:単相AC200V●周波数50Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.05N・m 定格回転速度/1200rpm●周波数60Hz:電流/0.11A、定格トルク/0.042N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.050●リード線タイプ アズワン品番65-9332-40
1台
17,100 税込18,810
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.690●許容トルク:1200rpm/0.722N・m(50Hz)0.632N・m(60Hz)90rpm/0.492N・m(50/60Hz)●出力:90W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-63
1台
57,700 税込63,470
8日以内出荷

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要
仕様●定格電圧:三相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーターは90W以下(60W、90W使用時は外部抵抗必要)●許容制動電流:3A以下●制動電流継続時間:約0.4秒●使用温度範囲:-10~50℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●接点タイプ アズワン品番65-9333-01
1台
7,200 税込7,920
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●起動トルク(N・m):50Hz/0.630 60Hz/0.520●電圧:三相200V●周波数50Hz:電流/0.36A、定格トルク/0.310N・m、定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.33A、定格トルク/0.260N・m、定格回転速度/1500rpm●端子箱付タイプ アズワン品番65-9332-07
1台
11,100 税込12,210
8日以内出荷

スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
仕様●抵抗:50Ω●定格出力:20W●使用条件:90W●SBD-IR用●ブレーキパック用 アズワン品番65-9333-12
1個
670 税込737
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/1.50A、定格トルク/0.48N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.75A、定格トルク/0.40N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.620●リード線タイプ アズワン品番65-9332-38
1台
29,100 税込32,010
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.175●許容トルク:1200rpm/0.225N・m(50Hz)0.200N・m(60Hz)90rpm/0.075N・m(50/60Hz)●出力:25W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-66
1台
40,100 税込44,110
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●速度範囲:50Hz/90~1400rpm、60Hz/90~1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ アズワン品番65-9332-55
1台
11,800 税込12,980
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:40W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/0.85A、定格トルク/0.31N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/1.00A、定格トルク/0.26N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):0.350●リード線タイプ アズワン品番65-9332-37
1台
26,600 税込29,260
8日以内出荷

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様●出力:60W●電圧:三相AC200V●周波数50Hz:電流/0.60A、定格トルク/0.46N・m 定格回転速度/1300rpm●周波数60Hz:電流/0.50A、定格トルク/0.39N・m 定格回転速度/1550rpm●起動トルク(N・m):50Hz/0.930 60Hz/0.800●リード線タイプ アズワン品番65-9332-48
1台
29,800 税込32,780
8日以内出荷

スピードコントロールパックの瞬時停止、60W以上のモーター用としてご使用下さい。
仕様●抵抗:30Ω●定格出力:20W●使用条件:60W・90W●SBU-I用●ブレーキパック用 アズワン品番65-9333-10
1個
670 税込737
翌日出荷