絞り込み
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 1.5(1)
電源
  • 三相(2)
極数
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 6(1)
定格電圧(V)
  • AC200/220/230(1)
  • AC400/440/460(1)
  • AC400/400/440/460(1)
取付方式
  • 立形
  • その他(1)
  • タップ(7)
  • フランジ取付(38)
  • ベース取付(2)
  • 固定脚(2)
  • 脚取付(71)
外被構造
  • 全閉外扇型(1)
全閉外扇型
ブランド
  • 三菱電機(2)
三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.2(1)
0.4(1)
1.5(1)
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から90日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーラインプレミアムシリーズ 立形三相モーター 倍電圧 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ 立形三相モーター 倍電圧三菱電機
59,980税込65,978
1台
120日以内出荷
汎用モーター