- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ボールローラー
- 4ページ目
4ページ目: ボールローラー
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IPK型の特長】・オール樹脂製でコストパフォーマンスに優れた下向き専用ボールベアーとなります。・主に医療業界、食品業界等、金属を使用できない環境にて使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。
仕様下向き用
材質【インナーカバー】POM【キャップ】POM【サブボール】POM【シール】PBT【ボール受け】POM【メインボール】POM【本体】POM
幅(mm)57
高さ(mm)38
タイプ樹脂製品・フランジタイプ
シリーズIPK
最大使用荷重7(kgf)
対象下向き用
自重(kg)0.047
ボール径(inch)Φ7/8"
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-SN型の特長】・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。
仕様上向き用
タイプ切削製品・ボルトタイプ
シリーズIS-SN
対象上向き用
・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-10の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。
シリーズISC-10
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【US-S型・US-SJ型の特長】・IM型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・埋め込みタイプであるため、取り付け高さを低く抑える事が可能となります。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様上向き用
材質【キャップ】SUS316【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体】SUS316【概要】ステンレス製
高さ(mm)10.1
タイププレス製品・落し込みタイプ
シリーズUS-S
最大使用荷重8(kgf)
対象上向き用
自重(kg)0.045
ボール径(inch)Φ5/8"
フランジ径(Φmm)Φ41.3
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
・ISB SW 型特殊車輪とはコンパクトかつ重荷重を特長とし、耐久性に優れたISB 独自の車輪となります。・主にターンテーブル外周車輪に使用されています。・車輪頭部は、機種により焼き入れの有無がございます。・車輪頭部の材質変更、塗装なし、焼き入れ、形状変更を御希望の場合は別途御相談下さい。・クリーンルーム仕様を御希望の場合は別途御相談下さい。
仕様上下兼用
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。【IK-NM型の特長】・IK型イグチベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意くださいますようお願いいたします。・IK-SNM型につきましては、オールステンレス製となります。
仕様下向き用
タイプ切削製品・ボルトタイプ
シリーズIK-NM
対象下向き用
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IB型の特長】・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様上向き用
材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SPC【概要】スチール製
高さ(mm)24
タイププレス製品・フランジタイプ
シリーズIB
最大使用荷重20(kgf)
対象上向き用
自重(kg)0.11
ボール径(inch)Φ3/4"
フランジ径(Φmm)Φ65.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
・US-25型イグチベアーを縦長に配列したイグチベアーユニット。・イグチベアーの取り付けの手間を軽減でき、搬送ライン省力化に大きく貢献します。・搬送ラインに多数採用される軽量用イグチベアーの取付け手間を大幅に軽減出来るイグチベアーユニットです。・POMボール、サイズ変更など、その他特殊型の設計製作もいたします。
その他【使用ボールベアー】US-25
ピッチ(mm)100
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用
材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製
タイプ切削製品・フランジタイプ
シリーズIK
対象下向き用
・ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。・主に航空便や船積み等の貨物運搬として使用されています。
仕様上向き用
材質【ローラー】STKM【概要】スチール製
タイプローラーのみ
シリーズIR
対象上向き用
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用
材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製
タイプ切削製品・フランジタイプ
シリーズIK
対象下向き用
エアボールリフタとは高精度加工されたボールトランスファーにエアシリンダを組み合わせ、搬送物をエア圧力でテーブル上面から持ち上げ、360°の水平方向に移動及び回転させることができる経済的でかつ使い易い省力化機器です。・主に金型の段取り替え時に使用されています。・どの位スムースなの?・リフト能力に対し、最適なボールトランスファーを組み合わせており、高精度加工と相まって、始動抵抗値は最大荷重時においても 2/100 以下です。(搬送物底面=SS400 相当)・例えば、200Kg の搬送物でもわずか4Kg の力で移動や回転させることができます。・防塵性は?・ボール部のカバーをナイロン製とし、スクレーパ機能を持たせていますのでスチール製カバータイプに比べて塵埃が多い環境でも初期性能を長く保持します。・50mm 単位で長さを選択できます・各ボールトランスファーは独立したシリンダブロックで構成しており、これを連結していますので50mm ピッチで長さを選択することができます。・オプションのコネクションブロックにより、ボールリフタ同士を連結でき、1m 以上の長尺仕様にも容易に対応できます。( エアの給排気に要する時間に制限がなければ、何本でも連結できます。)
タイプISR50S(シングルピストンタイプ)
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IB型の特長】・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。
仕様上向き用
材質【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SPC【概要】スチール製
高さ(mm)31
タイププレス製品・フランジタイプ
シリーズIB
最大使用荷重30(kgf)
対象上向き用
自重(kg)0.25
ボール径(inch)Φ1"
フランジ径(Φmm)Φ78.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼、ボディー:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
許容荷重(kg)198.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8964
アズワン品番67-2334-93
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:軸受鋼/焼入れ、ボディー:快削鋼、軸受:プラスチック
許容荷重(kg)198.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8973
アズワン品番67-2334-83
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質ボディー:快削鋼、メインボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスチック
許容荷重(kg)116.1
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8968
アズワン品番67-2334-81
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
許容荷重(kg)198.6
コード364-8965
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-92
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
全長(mm)8
許容荷重(kg)17.2
コード364-8963
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-84
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
材質メインボール:軸受鋼、焼入れ
全長(mm)16
許容荷重(kg)17.2
コード364-8952
材質(ボディ)快削鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-75
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
許容荷重(kg)116.1
コード364-8970
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-90
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:軸受鋼、焼入れ
許容荷重(kg)198.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コード364-8954
材質(ボディ)快削鋼、黒染
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
。ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
許容荷重(kg)116.1
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8960
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-91
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
。ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
許容荷重(kg)55.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8967
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-89
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
。ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼
全長(mm)10
許容荷重(kg)33.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8961
材質(ボディ)ステンレス鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-86
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
。ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:軸受鋼/焼入
許容荷重(kg)116.1
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8969
材質(ボディ)快削鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-80
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
。ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。
材質メインボール:軸受鋼/焼入
全長(mm)8
許容荷重(kg)17.2
タイプ六角穴付
コードコード番号:364-8956
材質(ボディ)快削鋼
材質(軸受)プラスチック
アズワン品番67-2334-74
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼、ボディー:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
許容荷重(kg)33.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8955
アズワン品番67-2334-87
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。