- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ボールローラー
- 5ページ目
5ページ目: ボールローラー
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質メインボール:ステンレス鋼、ボディー:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
許容荷重(kg)55.6
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8959
アズワン品番67-2334-88
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ねじ込み式で位置調整が可能です。プラスチック製の軸受によりボールが回転します。搬送システム、部品供給装置、加工・包装設備などに使用されます。
材質ボディー:ステンレス鋼、メインボール:ステンレス鋼、軸受:プラスチック
全長(mm)16
許容荷重(kg)17.2
キャスタープラスチック製の軸受け付きボールキャスター
コードコード番号:364-8972
アズワン品番67-2334-85
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
従来品より許容荷重がアップし、スパナ掛け用2面割りが追加しました。
仕様上向き用
トラスコ品番406-2879
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。
仕様上向き用
トラスコ品番405-9706
材質メインボール:スチール
許容荷重(kg)80
材質(ボディ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スプリング式なので偏荷重にも対応可能です。従来品からテーパー仕様が追加しました。
仕様上向き用
トラスコ品番405-9707
材質メインボール:スチール
許容荷重(kg)50
材質(ボディ)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質[カバー] ステンレス鋼(SUS-304)、[ボール] ステンレス鋼(SUS-440C)
許容荷重(N[kgf])78.4[8]
仕様上向き用
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
プレスのクッションピン穴や機械のベッドに穴加工し埋め込んで使用。
ワークの搬送・位置決め後、ワークをクランプする事によりボール部分を沈めてワークを固定する事が可能。
仕様上向き用
材質メインボール:スチール
タイプHSタイプ
これまでのようなフォークリフトやクレーンなど、大がかりで危険をともなう機器を必要とせず、わずかな力、短時間で搬送する事が可能です。
材質メインボール:スチール
取付ピッチ(mm)50
重荷重に対応し、三角フランジタイプで狭いピッチでの配置が可能です。
仕様上向き用
材質メインボール:スチール
タイプHタイプ
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部にステンレスを使用。
取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:ステンレス
タイプMFタイプ
特性防塵
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重を均等に受ける事が可能です。
材質メインボール:ステンレス
タイプMFタイプ、スプリング内蔵
特性防塵
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:樹脂
タイプMFタイプ
特性防塵
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。
ボール受け部にステンレスを使用。
取付高さを低く抑える用途に最適。
材質メインボール:樹脂
タイプMFタイプ
特性防塵
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H)
ボール径(Φmm)19
アズワン品番64-2296-82
ねじサイズM8×20
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H)
ボール径(Φmm)15.8
アズワン品番64-2296-81
ねじサイズM6×12
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15Φ×17(H)
ボール径(Φmm)9.5
アズワン品番64-2296-80
ねじサイズM6×12
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質本体:SUS304、車球:SUS440C
外径(Φmm)41.3
アズワン品番64-2296-86
ボール直径(mm)15.87
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)
耐荷重(kg)30
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-85
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)
耐荷重(kg)30
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-74
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H)
耐荷重(kg)30
ボール径(Φmm)25.4
アズワン品番64-2296-73
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。
[[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。
[[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン
1袋入数(個)1
圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇します。
従来品より能力アップで本体重量ダウン
装置の軽量化に役立ち輸送コストを減らせます。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。
材質/仕上本体:アルミ、ボール・フリーベア部:ステンレス、ボルト:ステンレス
ピッチ(mm)40
ストローク(mm)4
高さ(mm)36
幅(mm)38
フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
材質メインボール:スチール(SUJ2)
タイプフランジタイプ
材質(ボディ)スチール
構成部品に錆びにくいステンレスと特殊防錆油を使用し耐食性UP。使用環境温度が-30℃~100℃。業界最高水準の高耐食性を実現。内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善。PV120H及びPV120HSと同じ取付寸法ですので、取り換えるだけで使用可能。塩水噴霧試験1000時間をクリア。
用途従来ボールキャスターが苦手としている屋外等の過酷な環境下での使用。
トラスコ品番161-3352
材質メインボール:SUS420C
許容荷重(kg)100
質量(g)232
タイプ高耐食・ゴミ排出タイプ
材質(ボディ)SUS304
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
PV120UHS-HDは、そのまま落とし込みで使用することもできますが、本製品TR12を使用することにより外れにくくなります。
用途別売りPV120UHS-HDを外れにくくします。
トラスコ品番149-0935
質量(g)5
材質(ボディ)SUS304
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。