- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ボールローラー
- 7ページ目
7ページ目: ボールローラー
エスコ品番EA986S-22
材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)
全高(mm)27
耐荷重(kg)25
外径(Φmm)44
ボール径(Φmm)22
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
エスコ品番EA986S-21
材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)
全高(mm)23
耐荷重(kg)15
外径(Φmm)37
ボール径(Φmm)17.5
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
エスコ品番EA986S-16
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
全高(mm)31
耐荷重(kg)30
外径(Φmm)76
仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
エスコ品番EA986S-1
材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂
耐荷重(kg)25
本体寸法(mm)Φ42×34.5
ボール径(Φmm)25
ねじサイズM10×25mm
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
材質SUJ2、A2017、SCM415、S
部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪
表面処理アルマイト(白色)、無電解Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
仕様本製品は、下向き用です。
材質SUJ2、SUM、SUM
部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿
表面処理Ni、無電解Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
仕様本製品は、上向き下向き兼用です。
部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス基盤等のアライメントに適したボールキャスターです。樹脂製のボールや特殊形状の受け皿により発塵を抑え、より高度なクリーンレベルに対応しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿
RoHS指令(10物質対応)対応
内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。
用途製品搬送台・ターンテーブル等
部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
仕様上向用
形状フランジ付
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し均等に荷重を受けることが可能。
スプリング沈ミシロ(mm)2.5
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。
プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。
加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用
材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304
タイプステンレス
負荷容量490N(50kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。
プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。
加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。
仕様上向き専用
タイプスチール
負荷容量490N(50kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
T溝挿入型と比べて負荷能力が高いため、金型セット時の位置決め用として大型機械での使用に適しています。エアー式なので大がかりな配管工事も不要です。AFU5050シリーズはボール個数1~18個までありますので環境に応じてお選び頂けます。また、連結もできますのでボール個数18個以上でも対応可能です。
用途治具・金型など重量物の搬送・位置決め。
材質スチール
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。
射出成形型で製作していますので、低コストです。
樹脂製ボールベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルーム等で使用可能です。
ひとつのピースで4種類の形状のボールベアーが容易に取り付けられます。
従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
取付可能対象US-16,US-16J,US-16S,US-16SJ,US-25,US-25J,US-25S,US-25SJ,IP-16W,IP-16B,IP-25W,IP-25B
材質ABS
質量(g)30
ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エイテックオリジナルの特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部(上向き使用時)または、ボールカバー部(下向き使用時)に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
従来のゴミ侵入に対する対策品とは一線を画し、ゴミを排出するという方式を採ることにより目づまり問題の抜本的な解決に成功しました。
用途黒皮鉄板の搬送、鋳型の搬送(砂型)、石材の加工現場(サンドブラスト)、粉体成形機(金型移動)、洗浄機内のワーク搬送、切削加工におけるワーク搬送、セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)
仕様下向き専用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーA2017
タイプフランジタイプ(下向き用)
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上向き専用
材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C
カバーA2017
タイプフランジタイプ(上向き用)
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様下向き専用
材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C
カバーA2017
タイプフランジタイプ(下向き用)
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様上向き専用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーA2017
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様下向き専用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーA2017
タイプフランジタイプ(下向き用)
RoHS指令(10物質対応)対応
金型搬入後、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決めをします。
上型をラムに取り付け、下型をクランプするとプレインベアはクランプ力により沈み、下型とボルスターは密着します。
仕様上向き専用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーSUM
RoHS指令(10物質対応)対応
内部スプリングによりプレインベアに集中荷重がかからなくなり、簡単かつスピーディーに治具・金型交換・位置決めに威力を発揮します。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
仕様上下兼用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーSUM
タイプスプリングクッション式 フランジタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。
ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様上向き専用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーSUM
タイプボルトタイプ(上向き用)
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用
トラスコ品番856-0274
材質(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C
カバーSUS304
負荷容量784N(80kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)220
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品です。
プレス成形タイプのプレインベアです。
重量物搬送用プレインベアの中では、最も低コストでご使用いただけるシリーズです。特殊球面(PAT.P)は採用しておらず、上向き専用品となります。
仕様上向き専用
トラスコ品番856-0256
材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415
カバーSPCE
負荷容量784N(80kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)219
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ボルト等を取り付けに必要としないワンタッチ取付式のプレインベアです。
仕様上向き専用
トラスコ品番856-0268
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーSUM
負荷容量1176N(120kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)320
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ゴミ排出タイプ プレインベアの汎用型です。
プレスタイプのプレインベアPV30と同寸法のため、より汎用性の高い製品となっています。
仕様上向き専用
トラスコ品番856-0257
材質(ボール)STEEL、(ボール受け)SCM415
カバーSPCE・SUM
負荷容量1176N(120kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)230
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
下向使用/樹脂成型品/クリーンルーム適用可
用途医療品・食品製造など、金属を使用できない環境下
仕様下向用
トラスコ品番395-0158
材質メインボール・サブボール:ポリアセタール(POM)、ボディー・ボール受け:ポリアセタール(POM)、キャップ・インナーカバー:ポリアセタール(POM)、シール:ポリブチレンテレフタート(PBT)
許容荷重(kg)7
質量(g)50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。