絞り込み
測定範囲(mm)
  • 1000
  • 20(8)
  • 100(4)
  • 130(1)
  • 150(32)
  • 160(3)
  • 170(4)
  • 175(1)
  • 180(6)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 250(1)
  • 300(37)
  • 360(7)
  • 400(1)
  • 450(9)
  • 500(9)
  • 600(6)
  • 1500(1)
ブランド
  • 共栄プラスチック(1)
  • クラウン[事務用品](1)
  • コクヨ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
直線定規は、レイアウト作業や線引き、長さの測定などに用います。オフィスでの事務作業や紙などを切断する時のガイド、製図などが主な用途です。材質はアクリル樹脂が多く、カッターなどで傷つかないようカッティング面にステン鋼付きの製品も。長さは15・30・45・50cmなど用途に合わせて選ぶことができ、レイアウト作業に便利な方眼目盛付きもあります。また、トレイザー・平行定規は、3段階に傾斜が付けられスケールの移動も便利で簡単、用紙の貼り替えや清掃もしやすく、測定範囲は30cmと40cmの2種類です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
20(8)
100(4)
150(32)
170(4)
180(6)
300(37)
360(7)
450(9)
500(9)
600(6)
測定範囲(mm)をもっと見る
クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]クラウンアクリル直線定規クラウン[事務用品](8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス直定規C型JIS1級 コクヨステンレス直定規C型JIS1級コクヨ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
シルバーステン直線定規 共栄プラスチックシルバーステン直線定規共栄プラスチック
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
目盛が見やすいツヤ消し加工ステンレス、シルバーステン直線定規。目盛が見やすく使いやすいツヤ消し加工のステンレス定規(シルバー仕上げ)です。ステンレス製で目盛りの精度も高く、狂いが生じにくいのが特長です。また、目盛りはクロムメッキのため消えにくくなっています。
材質(本体)ステンレス SUS 420J2(配合:鉄80%、クローム17%)

定規』には他にこんなカテゴリがあります

直線定規