絞り込み
ブランド
  • エムケーシーコリア
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,805)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • タジマツール(TJMデザイン)(634)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(469)
  • カネテック(456)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】コンクリート電気抵抗測定器 エムケーシーコリア【レンタル】コンクリート電気抵抗測定器エムケーシーコリア
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から4日以内出荷
セット内容本体(バッテリー内蔵)、ソフトケース、Wennerセンサー、挿入スポンジ(内4個予備)、センサーキャップ、接続ケーブル、基準ブロック、水容器、ACアダプターセット(ACアダプター、電源ケーブル)、コンクリート腐食分析報告プログラム(Mapping Software)RT-400FC / Resist-4040、通信ケーブル、操作説明書、ソフトウェア操作説明書、キャリングケース寸法(mm)105×172×68測定範囲0~20kΩ/20~200kΩ/200~2,000kΩ質量(g)約990(バッテリー)使用温度範囲(℃)-10~50測定方式Wenner Arrayセンサを用いた電気抵抗表示3 1/2 digit LCD・安定性:±1kΩの入力分解能0.1kΩ/1kΩ・入力インピーダンス:100MΩ機能ホールド機能、バッテリー消耗表示、自動電源オフ (5分後)使用電源(V)1.5(アルカリ電池×2)電池寿命(時間)1回の充電で:約5以上
【レンタル】コンクリート超音波非破壊検査器 エムケーシーコリア【レンタル】コンクリート超音波非破壊検査器エムケーシーコリア
6,698税込7,368
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セット内容本体(バッテリー内蔵)、トランスデューサー、トランスデューサー用ケース、RG58ケーブル(赤×1本・緑×1本)、グリス、リファレンスブロック、ACアダプターセット(ACアダプター・電源ケーブル)、キャリングポーチ、ハードキャリングケース、操作マニュアル、操作マニュアル(CD-R)質量(g)1065(内部充電式電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50表示320×240・TFT・LCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×68×105連続使用時間(時間)約5(1200Vパルス)使用電源6×AA 充電式電池測定範囲(μs)0.1~9999.9コネクタBNC/BNC