絞り込み
ブランド
  • KAPRO
  • モノタロウ(237)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(903)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,075)
  • SK(新潟精機)(1,085)
  • SKC(環境測定)(507)
  • TESA[測定用品](604)
  • testo(テストー)(519)
  • アイゼン(528)
  • アズワン(546)
  • エスコ(1,971)
  • カネテック(457)
  • ガステック(482)
  • シンワ測定(1,052)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • テクロック(838)
  • ホーザン(618)
  • マイゾックス(672)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミレベル GENESIS KAPRO

    アルミレベル GENESIS

    KAPRO
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)53精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
  • アルミレベル XL APOLLO KAPRO

    アルミレベル XL APOLLO

    KAPRO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
  • アルミレベル SPIRIT KAPRO

    アルミレベル SPIRIT

    KAPRO(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)51精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
  • アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION KAPRO

    アルミレベル CONDOR WITH OPTIVISION

    KAPRO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置し、強光と弱光環境において最高の視覚効果を発揮します。水平気泡管内のレベリングラインは1%と2%の勾配測定用です。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。三面から見える水平気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色ホワイト高さ(mm)68精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
  • ダイカストレベル TOPCAST KAPRO

    ダイカストレベル TOPCAST

    KAPRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。耐久性に優れるアルミダイカスト製です。
    用途水平・垂直測定用です。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087
  • ダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITE KAPRO

    ダイカストレベル SWIVEL PLUMB SITE

    KAPRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    TOP DOWN Viewシステム搭載で任意の角度で識別できます。見やすい水平気泡管です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。高強度アルミダイカスト本体です。
    用途水平・垂直・45°測定用。トラスコ品番856-2443材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)455質量(kg)1色レッド高さ(mm)71精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
  • ダイカストレベル SMARTCAST KAPRO

    ダイカストレベル SMARTCAST

    KAPRO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    赤色水平気泡管は、気泡が確実に目盛りの間に位置して、暗い場所でも最高の視覚効果を発揮します。耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個付きです。緩衝ラバーパッドと端面保護カバー付き、効果的に衝撃を和らげ、気泡管の精度を確保します。底面圧延仕上げです。三面に位置する気泡管は、観察しやすく、気泡管の保護に役立ちます。水平気泡管をブリッジ状にして、強度をアップしました。耐久性に優れるアルミダイカスト円錐形(台形)です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色ホワイト高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2091
  • ダイカストレベル SHARK KAPRO

    ダイカストレベル SHARK

    KAPRO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)50精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2089
  • ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL KAPRO

    ダイカストレベル CYCLOPS CAST LEVEL

    KAPRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    本体マグネット付きです。V型槽付き圧延仕上げ、正確且つ簡単にパイプや曲がった物体の表面に取り付けることができます。サイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。仕様配管測定用V型槽設計トラスコ品番856-2421材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100色レッド高さ(mm)65質量(g)150精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネット22018年トラスコ掲載ページ1 2089
  • ダイカストレベル CAST KAPRO

    ダイカストレベル CAST

    KAPRO
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れるアクリル防振気泡管2個(水平、垂直)付きです。基準面圧延仕上げです。高強度アルミダイカスト本体です。耐久性に優れる、コンパクトな設計です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)250色レッド精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください
  • アルミレベル ZEUS KAPRO

    アルミレベル ZEUS

    KAPRO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
  • アルミレベル VULCAN KAPRO

    アルミレベル VULCAN

    KAPRO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    大径気泡管で見やすいです。独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。持ちやすいグリップ設計です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。V溝付きでパイプなどが測定できます。
    用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)67精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2090
  • アルミレベル SAMSON KAPRO

    アルミレベル SAMSON

    KAPRO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)55精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2087
  • アルミレベル EXODUS KAPRO

    アルミレベル EXODUS

    KAPRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    スケール目盛付です。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
    用途水平・垂直・45°測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色レッド高さ(mm)61精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してくださいマグネットなし2018年トラスコ掲載ページ1 2087