モニター付き工業用内視鏡カメラ
先端カメラを360°操作でき、狭い場所でも確認したい方向へ向けやすい工業用内視鏡カメラです。4.3インチIPSカラー液晶と200万画素・最大1920×1080pxの高画質に加え、レンズ・ケーブル径Φ3.9mmの超極細設計を採用。写真・動画・音声を記録でき、カメラ・ケーブル部はIP67仕様です。32GB microSDカードやキャリーケースなども付属します。
- 内容量
- 1台
注意
※人体・動物の診断や医療用途には使用しないでください。※IP67はカメラ・ケーブル部の仕様です。本体モニター部の水没は避けてください。
※先端カメラの可動部に無理な力を加えたり、可動範囲を超えて操作したりしないでください。
※通電部、回転部、高温部などでは、設備を停止するなど安全を確保してから使用してください。
※ケーブルを無理に押し込む、強く引っ張る、過度に曲げるなどの使用は避けてください。
内視鏡 の新着商品
カテゴリ