曜日別特売

モニター付き工業用内視鏡カメラ

モニター付き工業用内視鏡カメラ - GENTOS

5インチIPSカラー液晶を搭載し、別端末なしでその場で映像を確認できる工業用内視鏡カメラです。200万画素・最大1920×1080pxの高画質とサイドカメラにより、狭所の側面や死角も見やすく、Φ5.5mmの細径ヘッドと5mケーブルで配管や設備の奥まで点検できます。写真・動画の保存に対応し、カメラ・ケーブル部はIP67仕様。保護リングやフック、マグネット、専用ケースなども付属します。

内容量
1台
注意
※工業用の点検・確認用途として使用し、人体・動物の診断や医療用途には使用しないでください。
※IP67はカメラ・ケーブル部の保護等級です。本体モニター部を水中へ入れたり、水没させたりしないでください。
※通電部、回転部、高温部などを点検する場合は、対象設備を安全な状態にしてから使用してください。
※ケーブルやカメラヘッドを無理に押し込んだり、強く引っ張ったり、過度に曲げたりしないでください。
※記録機能を使用する場合は、対応するmicroSDカードの仕様を確認してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05920499GES-503
¥32,000
¥25,980
¥28,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする