絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,976)
- エスコ(1,125)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(705)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(395)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

JNCRadio VNA 3G ベクトルネットワークアナライザ
Seeed Studio¥65,980税込¥72,5781個欠品中帯域が広くポータブルなベクトルネットワークアナライザ ・4.3インチ IPSフルタッチスクリーン ・周波数範囲:50kHz~3GHz ・動作速度:400ポイント/秒 ・サイズ:130mm×75mm×22mm ・オールアルミ合金ケース仕様【掃引ポイント】11~501ポイント設定可能その他【トレース】4【マーカー】4出力【RF】-10dBm:50kHz~140MHz、-9dBm:140MHz~1GHz、-12dBm:1GHz~2GHz、-14dBm:速度【掃引】400pts/sメモリー【キャリブレーションキャリブレーション】>10ディスプレイ4.3インチ IPS LCD (Resolution:800×480)周波数範囲50kHz~3GHz周波数精度<± 0.5ppmダイナミックレンジ【S11】50dB:50kHz~1.5GHz、40dB:1.5GHz~3GHz【S21】80dB:50kHz~1.5GHz、70dB:1.5GHz~3GHzタッチスクリーンRTP
RF Explorer 6G Combo+
Seeed Studio¥89,980税込¥98,9781個当日出荷高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから6.1GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の6G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。使用可能なすべてのHAMバンドに最適です。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから低周波領域をサポート ・高周波領域は、6.1GHzまでの全範囲をギャップなくカバー ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・USBで充電でき、10時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応 ・ピークマックス&ホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード用途FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothのRFスペクトル分析 Wi-Fi分析と微調整 干渉ハンティング EMC事前テスト RFデバイスのチューニング(信号発生器がトラッキングSNAとして機能する場合)仕様2.4GHz/5GHz帯用無線LANアナライザ、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属その他【1回の掃引での周波数スパン】2MHz~960MHz周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、右コネクタ:240MHz~6100MHzLCD仕様128×64ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応
ベクトルネットワークアナライザ SV6301A
Seeed Studio¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ 7インチの静電容量式タッチスクリーンを搭載したハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ(VNA)です。1MHz~6.3GHzの広い周波数範囲に対応し、正確なS11およびS21の測定が可能です。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、CE、FCC、RoHSによって認定されています。 ・7インチのIPS LCD静電容量式タッチスクリーンを搭載 ・ダイナミックレンジは、3GHz未満では75dB(S21)と50dB(S11)、3GHzを超えると65dB(S21)と40dB(S11) ・25MHzを超える周波数で1秒あたり500ポイントの高速スキャンを実現 ・8GBのストレージを内蔵し、TFカード拡張をサポートその他【IFBW】12.5kHz(デフォルト)/6.25kHz/3.12kHz/1kHz/300Hz/100Hz/30Hz【スイープポイント】1001(101~1001まで設定可能)【スムージング】算術平均(平均回数:1~25)電源RF:【出力】-40dBm~-10dBm(ステップ:1dB)【入力】-100dBm(max)(DC<5V)周波数【ステップ】10kHz(min)速度【スイープ】500ポイント/s (f >25MHz)周波数範囲1MHz~6.3GHzコネクタ【RF】N型メス(N-to-SMAアダプターが付属)周波数精度±1ppm以下ダイナミックレンジ【S11】50dB(<3GHz)、40dB(>3GHz)【S21】75dB(<3GHz)、65dB(>3GHz)
RF Explorer 4G Combo+
Seeed Studio¥67,980税込¥74,7781個当日出荷高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ RF Explorer 4G COMBO+は、ギャップなしに50kHzから4GHzまでのフルレンジをカバーするポケットサイズのスペクトラムアナライザです。従来の3G COMBOモデルと比較するとSLIMなデザインで、周波数範囲が拡張され、電力感度が向上しています。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・内蔵のローノイズアンプと可変アッテネータにより、パワーレンジの変更が可能です。 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzからの低周波領域をサポート ・高周波領域は、ギャップなしで最大4GHzまでの範囲をカバーします。 ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・10時間以上の連続運転ができるUSBで充電可能なリチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応用途FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSM、4G/5G、IoT、GPS、BluetoothなどのRFスペクトル分析 Wi-Fiの分析と微調整 電波障害の調査 EMCの事前テスト RFデバイスの調整(信号発生器がトラッキングSNAとして機能している場合)仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋外で優れた視認性のあるグラフィックスLCD、128×64ピクセル、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属、2.4GHzホイップアンテナ付属その他【シングルスイープ時の周波数スパン】2MHz~960MHz、【可変ローノイズアンプ】25dBゲイン、【可変アッテネータ】30dB、60dB周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、 右コネクタ:240MHz~4000MHz
RF Explorer ISM Combo+
Seeed Studio¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ 50kHz~1GHzと2.35GHz~2.55GHzの周波数をカバーするデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに最適です。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・サブ1GHz帯の内部LNAアンプと選択できるアッテネータを搭載 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHzから960MHzまでの低周波領域をサポート ・高周波領域は、2.35GHz~2.55GHzまでの2.4GHz帯をサポート ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応 ・ピークマックスアンドホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージングモードのスペクトラムアナライザモード仕様2.4GHz帯用無線LANアナライザ、屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮アンテナ付属、UHF400MHz~900MHzラバーダック関節アンテナ付属その他【可変ローノイズアンプ(左コネクタ)】25dBゲイン、【可変アッテネータ(左コネクタ)】30dB、【信号発生器(右コネクタ)】+11dBm(max)周波数左コネクタ:0.05MHz~960MHz、右コネクタ:2350MHz~2550MHz、【スパン】左コネクタ:0.1MHz~960MHz、右コネクタ:2MHz~85MHzLCD仕様128×64ピクセル
RF Explorer WSUB1G+
Seeed Studio¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷高性能なポケットサイズのスペクトラムアナライザ 50kHz~1GHzの周波数範囲をカバーする、高性能なデジタルスペクトラムアナライザです。SLIMなデザインで堅牢なソリッドメタルケースを採用し、大容量のバッテリーを搭載しています。FM、TV、DTV、ISM、RFID、GSMなど、人気のあるすべてのサブ1GHzバンドをカバーします。160mから33cmまでのHAMバンドに最適です。 RF Explorerスペクトラムアナライザは、非常に敏感な信号放射の検出や信号干渉の識別が可能です。小型で堅牢な設計になっており、屋内や屋外における電波の周波数や強度の測定に最適な計測器です。 ・ローノイズアンプと可変アッテネーターを搭載 ・LF/MF/HF/VHF/UHFをカバーする50kHz~960MHzの低周波領域をサポート ・HELPボタンとSETボタンにより、2クリックでユーザーインターフェースとプリセット構成を選択可能 ・USBで充電でき、20時間以上の連続運転が可能な大容量リチウム電池を内蔵 ・Windows/Linux/MacOSに対応 ・内蔵の拡張モジュールでバンドや機能の追加が可能 ・ピークマックス&ホールド、ノーマル、オーバーライト、アベレージの各モードを備えたスペクトラムアナライザモード仕様屋内での視認性を高めるバックライト、1800mA/hリチウムイオン充電式バッテリー内蔵、標準SMA 50Ωコネクタ、広帯域144/433MHzデュアルバンド伸縮式アンテナ付属、UHF 400~900MHz ラバーダック関節アンテナ付属、振幅分解能 0.5dBmその他【可変ローノイズアンプ】25dBゲイン【可変アッテネーター】30dB周波数0.05MHz~960MHz、【スパン】0.1MHz~960MHzLCD仕様128×64ピクセルダイナミックレンジ-125dBm~10dBm