絞り込み
ブランド
  • エビス(水平器)
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,060)
  • 理研計器(2,021)
  • エスコ(2,011)
  • 長野計器(1,189)
  • SK(新潟精機)(1,093)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(664)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(544)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • SKC(環境測定)(508)
  • testo(テストー)(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 設備レベル エビス(水平器)

    設備レベル

    エビス(水平器)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
    用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • トビレベル エビス(水平器)

    トビレベル

    エビス(水平器)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
    用途足場組立用。水平・垂直の測定。
  • モバイルスロープレベル エビス(水平器)

    モバイルスロープレベル

    エビス(水平器)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
    仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型気泡管 エビス(水平器)

    丸型気泡管

    エビス(水平器)(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    用途機器取付用材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • トビレベル・プロ エビス(水平器)

    トビレベル・プロ

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
    用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。
  • ポストレベル エビス(水平器)

    ポストレベル

    エビス(水平器)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
    寸法(mm)120×115×80精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(本体)ABS樹脂質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
  • トビレベル - 2 エビス(水平器)

    トビレベル - 2

    エビス(水平器)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
    用途足場組立用。水平・垂直の測定。
  • ベーシックレベル エビス(水平器)

    ベーシックレベル

    エビス(水平器)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
    用途水平・垂直の測定。感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)19.5高さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバ用水平器 エビス(水平器)

    インパクトドライバ用水平器

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
    長さ(mm)28厚さ(mm)67高さ(mm)44質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • フォークレベル180mm エビス(水平器)

    フォークレベル180mm

    エビス(水平器)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。超強力磁石付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)160厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)180感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ポストレベル エビス(水平器)

    ポストレベル

    エビス(水平器)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    取付バンドがセットになった鉛直出し用レベル。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンドがセットになっています。前後左右測定可能。取付バンド付
    長さ(mm)101厚さ(mm)120高さ(mm)115材質(本体)ABS樹脂・ゴム磁石質量(g)80感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 丸型気泡管(取付タイプ) エビス(水平器)

    丸型気泡管(取付タイプ)

    エビス(水平器)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
    用途水平の測定。高さ(mm)11.5材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • キューブレベル エビス(水平器)

    キューブレベル

    エビス(水平器)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
    用途測量ポール用。鉛直測定。長さ(mm)50高さ(mm)35厚さ(mm)27精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)28マグネットなし
  • 磁石付ハンディレベル - 2 エビス(水平器)

    磁石付ハンディレベル - 2

    エビス(水平器)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 チェーン付きで、工具つり等に吊るせます。 蓄光付で、明るいところで光を蓄積して暗いところで数分間発光します。 磁石付きで鉄骨工事に便利です。
    用途足場組み立て用感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • 電柱用水平器 エビス(水平器)

    電柱用水平器

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
    用途電柱用付属品取付バンド付長さ(mm)125厚さ(mm)110材質(本体)ABS樹脂質量(g)84感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管丸型アクリル気泡管精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • ツバ付丸型気泡管 エビス(水平器)

    ツバ付丸型気泡管

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)11精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5427材質本体:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)10マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型気泡管(磁石付き) エビス(水平器)

    丸型気泡管(磁石付き)

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
    用途水平の測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードレベル エビス(水平器)

    カードレベル

    エビス(水平器)(5件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
    幅(mm)86高さ(mm)54厚さ(mm)5精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕様スケール付き(取引・証明外)材質アクリル樹脂測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60°製品質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • スラントレベル・プロ エビス(水平器)

    スラントレベル・プロ

    エビス(水平器)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
    用途回転式角度測定用 建築用 土木用仕様回転式トラスコ品番410-5125材質ABS樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250本体質量(g)295精度±17.5mm/m=±1.0°以内色(本体)黒(スケルトン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トビレベル・プロS エビス(水平器)

    トビレベル・プロS

    エビス(水平器)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大型窓で見やすい水平気泡管。大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しており、落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利で、蓄光付なので明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発行します。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。
    用途足場組立用に。・水平・垂直・45°の測定に。長さ(mm)160厚さ(mm)16質量(g)122精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)シルバー
  • つば付丸型気泡管(磁石付) エビス(水平器)

    つば付丸型気泡管(磁石付)

    エビス(水平器)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平の測定。直径(Φmm)45高さ(mm)12.2精度±2.50mm/m=±0.1432°以内トラスコ品番410-5435材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石質量(g)16マグネット1面RoHS指令(10物質対応)対応
  • G-トーペイドレベル エビス(水平器)

    G-トーペイドレベル

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
    用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)230精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)230厚さ(mm)19高さ(mm)43質量(g)115マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビティレベル エビス(水平器)

    キャビティレベル

    エビス(水平器)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
    長さ(mm)35厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • スケールクリップレベル エビス(水平器)

    スケールクリップレベル

    エビス(水平器)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直の測定。長さ(mm)60高さ(mm)30厚さ(mm)20精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°トラスコ品番410-5541材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)17マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型レベル エビス(水平器)

    平型レベル

    エビス(水平器)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
    用途水平・垂直・直角測定。長さ(mm)75厚さ(mm)15精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付スラントレベル・プロ エビス(水平器)

    磁石付スラントレベル・プロ

    エビス(水平器)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    見やすい目盛り!回転式角度測定用レベル。360°回転式で角度を設定して測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。建築工事では、建築用測定基準面を使用します。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。測定基準面がV溝付きでパイプ等の測定ができます。回転式。磁石:4個付き
    材質本体:特殊樹脂、回転部:ABS樹脂、風防ケース:アクリル樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)386厚さ(mm)20高さ(mm)150質量(g)250感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • デジタルレベル エビス(水平器)

    デジタルレベル

    エビス(水平器)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
    用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°感度(デジタル表示部)0.025°気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂厚さ(mm)26高さ(mm)60.5電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバドリル用水平器 エビス(水平器)

    ドライバドリル用水平器

    エビス(水平器)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
    長さ(mm)31厚さ(mm)67高さ(mm)55質量(g)98感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • ベーシックレベル(ブラック) エビス(水平器)

    ベーシックレベル(ブラック)

    エビス(水平器)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理材質(気泡管)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付クラフトレベル エビス(水平器)

    磁石付クラフトレベル

    エビス(水平器)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
    長さ(mm)27厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 磁石付キャビティレベル エビス(水平器)

    磁石付キャビティレベル

    エビス(水平器)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能。磁石:1個付
    長さ(mm)45厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • ライト付フォークレベル300mm エビス(水平器)

    ライト付フォークレベル300mm

    エビス(水平器)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。ゴム磁石付。LEDライトユニット付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)260厚さ(mm)53高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.50=0.0286°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 手すりレベル エビス(水平器)

    手すりレベル

    エビス(水平器)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能。パイプ・ポール測定可能
    厚さ(mm)56材質(本体)特殊樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
  • 丸型気泡管/フォルダー20 エビス(水平器)

    丸型気泡管/フォルダー20

    エビス(水平器)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)2厚さ(mm)20高さ(mm)20材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
  • ポケットレベル エビス(水平器)

    ポケットレベル

    エビス(水平器)(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
    用途水糸の測定。パイプの測定。呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)17高さ(mm)25質量(g)15マグネットなし
  • 塩ビ管用水平器 エビス(水平器)

    塩ビ管用水平器

    エビス(水平器)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
    厚さ(mm)65感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286°精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
  • 磁石付ポストレベル・プロ エビス(水平器)

    磁石付ポストレベル・プロ

    エビス(水平器)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付で鉄骨工事の鉛直出しに便利です。移動式取付バンド付
    材質本体:アルミニウム・ゴム磁石、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)290厚さ(mm)100高さ(mm)100質量(g)105感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • ソリッドレベル2 エビス(水平器)

    ソリッドレベル2

    エビス(水平器)
    3,588税込3,947
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
    感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
  • 4本線キーホルダー気泡管磁石付 エビス(水平器)

    4本線キーホルダー気泡管磁石付

    エビス(水平器)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)10厚さ(mm)15高さ(mm)16材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • トビレベル ホワイト エビス(水平器)

    トビレベル ホワイト

    エビス(水平器)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
    用途水平、垂直測定に感度(mm/m)0.50=0.0286°