絞り込み
ブランド
- HIKMICRO
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,123)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(704)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(531)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(393)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

サーマルカメラ
HIKMICRO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550測定精度最大±2℃もしくは±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54
サーマルカメラ
HIKMICRO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ。内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージ。ワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290温度範囲(℃)-20~550分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ240×320解像度、2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)測定精度(%)±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)約3保管温度(℃)-40~70特性耐衝撃・防塵・防水記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25Hz稼働時間(時間)約8IP等級IP54測定精度(℃)最大±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)138.45×85.2×23.6質量(g)約218温度範囲(℃)-20~350測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)バッテリー:約2.5デジタルズーム1.0倍~4.0倍明るさ手動記録メディア内蔵メモリ(4GB)フレームレート25HzIP等級IP54駆動時間(時間)バッテリー:約4
HIKMICRO サーモグラフィー B20S
HIKMICRO¥72,980税込¥80,2781個当日出荷高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7×73.5×123.8質量(g)約380測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)分解能【温度】NETD:<40mK(@25℃)、F#=1.0保護等級IP54バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480×640、3.2型LCDプリセット機能測定:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)解像度サーマルセンサ:256×192 (49152 pixels)最短合焦距離0.3落下距離(m)2(テスト)焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)約3動作時間約6時間LED○測定温度範囲(℃)-20~550表示モードカラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョンモードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記録ファイル形式測定データを含むJPEG記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20~60使用場所建築、HVAC、自動車産業インターフェイスUSB Type-Cフレームレート25Hz保存可能枚数35000枚画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~50カメラ仕様レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4GHz)スペクトル範囲7.5-14(μm)ピクセルピッチ(μm):12イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイ相対湿度(%RH)95未満 (ただし結露なきこと)
HIKMICRO Pocket2
HIKMICRO¥89,980税込¥98,9781個当日出荷革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間色イエロー質量(g)約653周波数(Hz)25(画像)温度範囲(℃)-20~400測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃分解能<40mK保護等級IP54検出器ピッチ:17μm記録媒体microSD16GBインターフェースUSB Type-C輝度手動調整(画面)電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン三脚取付ねじUNC 1/4”-20落下距離(m)2焦点距離(mm)6.2充電時間(時間)約4(フル充電時)動作時間約5時間LED対応モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2記録ファイル形式動画:MP4フォーカスManual Focus動作温度(℃)-10~50F値F1.1言語表示21言語保管温度範囲(℃)-20~60デジタルズーム1×、2×、4×、8×レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mWBluetoothBluetooth 4.2フレームレート25Hz測定視野角(°)FOV:25×18.7Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応スペクトル範囲7.5~14μmストレージ画像:約60000枚湿度(%)<95(結露しないこと)
HIKMICRO サーモグラフィー B10S
HIKMICRO¥56,980税込¥62,6781個当日出荷商品名。HIKMICRO サーモグラフィー B10S。特徴。高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。+DF7仕様カラーパレット:ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アイアンボー、レッドホット、フュージョン、ピクセルピッチ(μm):12、フレームレート( Hz):25、レベルスパン:自動/マニュアル、三脚マウント(UNC):Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)”-20、可視光カメラ:1600×1200 (2MP)、最短合焦距離(m):0.3、測定プリセット:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義ポイント (3点)、画像ファイル形式:測定データを含むJPEG、画像保存可能枚数(枚):35000、相対湿度(%):95未満 (ただし結露なきこと)寸法(mm)221.7 × 73.5 × 123.8質量(g)約380分解能【温度】NETD:<40 mK (@25℃), F#=1.0バッテリー内蔵充電式リチウムイオン電池ディスプレイ480 × 640, 3.2型 LCD解像度サーマルセンサ:256×192 (49,152 pixels)落下距離(m)(テスト)2焦点距離(mm)3.6充電時間(時間)バッテリ―:約3動作時間バッテリー(時間):約6LED〇測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:サーマル、可視光、融合(フュージョン)、PIP電源供給USB-C (5V/2A)記憶容量(GB)内蔵 EMMC 16F値1保管温度範囲(℃)-20 ~ 60インターフェイスUSB Type-C画角FOV:37.2°×50.0°動作温度範囲(℃)-10 ~ 50Wi-Fiなしスペクトル範囲7.5-14(μm)イメージセンサー酸化バナジウム非冷却フォーカルプレーンアレイIP等級54測定精度(℃)最高±2、±2%(周囲気温15~35、対象物温度0以上の場合)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷Mini2 V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適です。高い熱分解能力、SuperIRによる画像補正、正確な温度測定により、危険箇所を簡単に特定し、十分な情報に基づいた判断を下すことがiOSとAndroidの両方のデバイスに対応しているため、外出先でのサーモグラフィ検査に最適です。家庭でもプロフェッショナルでも、Mini2 V2はさまざまな赤外線イメージング作業をサポートする多機能なスマートフォン用サーモグラフィです。仕様【落下試験】1m(3.28フィート)その他【スーパーIR】撮影画像とライブビュー【解雇】360mW寸法(mm)42 × 22.5 × 11.2 (1.65 × 0.89 × 0.44インチ)色【カラーパレット】ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド質量(g)20 (0.044 ポンド)周波数(Hz)【画像】25能力【NETD温度分析能】< 40 mK (25 ℃、F1.0)精度最大(± 2 ℃ / 3.6 ° F 、± 2 %)、周囲温度15℃ ~35 ℃ (59 ° F ~95 ° F )、対象物温度0℃ (32 ° F )以上の場合測定方式センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義可能:3スポット、3モノグラム、1ライン温度測定範囲(℃)-20~400(-4°F ~752°F)保護等級IP40インターフェースUSB-C Android 、USB-C iOS 、Lightning iOS (LightningからUSB-Cへのリードを含む)ピクセルピッチ(mm)0.012解像度【画像】256×192 (49,152 ピクセル)視野角50° × 37.2°(FOV)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F ~140°F)モード【レベルとスパン】オート/マニュアル【画像】サーマル、PIP互換性【デバイス】iOS (バージョン14以降)、Android (バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス【ソフトウェア】iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアフォーカスフォーカス・フリー絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)-10~50(14°F ~122°F)焦点距離最小0.2m(0.66 フィート)/3.5mmフレームレート25Hzスペクトル範囲7.5~14μm
HIKMICRO Portable Thermography MINI2
HIKMICRO¥58,980税込¥64,8781個当日出荷超鮮明な熱画像。滑らかな25Hzのビデオ。正確な温度測定。ミニサイズ。プラグアンドプレイ。バッテリー不要。堅牢性と耐久性。広角。必需品アクセサリー付属。スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP。迅速な温度測定。15種類のカラーパレット。複数のプロフェッショナルな設定。高温アラーム機能仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~350モードイメージ:2種類フレームレート25Hz画角(HxV)50×37パレットカラー:8種類Wi-Fi無し
HIKMICRO LYNX LE15 3.0
HIKMICRO¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.021℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)156.3×53.6×49.5倍率2.2x~17.6x相当 (8x)分解能【NETD】20mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度256×192焦点調整フリーフォーカスディスプレイ1024×768、0.39型 AMOLED焦点距離(mm)15検出距離(m)750電源供給【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短7m画角11.7×8.8°/20.5×15.4m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON)
スマートフォン用グラフィー MiniX
HIKMICRO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。用途各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。付属品USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダートラスコ品番698-9501材質前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU)幅(mm)38.89高さ(mm)155.45使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)32.1電源(V)360 mW温度(℃)最小表示:0.1解像度赤外線:256×192(ピクセル)測定温度範囲(℃)-20~150/100~550RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.33測定視野角(°)37.2×50.0
サ-モグラフィB11
HIKMICRO¥56,980税込¥62,6781個当日出荷電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。 この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。 これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。 HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。 離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。 0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。 ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。 B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。 大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。 設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。 LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。 25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業付属品USBケーブル、ストラップ寸法(mm)221.7×73.5×80.5質量(g)約360電源3.7VDC/0.5A消費電力1.8W測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)インターフェースUSBタイプCバッテリーリチウムイオン充電池ディスプレイ240×320 3.2LCD解像度サーマルセンサー:192×144測定温度範囲‐20℃から550℃最短合焦距離0.3m充電時間(時間)バッテリー:約3記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEGバッテリー稼動時間約6時間連続使用記録メディア16GBフレームレート25Hz保存可能枚数画像:約90000枚パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
サーマルカメラ
HIKMICRO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ)質量(g)24 (0.053 ポンド)備考落下試験:1m(3.28フィート)規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル)温度範囲(℃)-20~400(-4°F~752°F)保護等級IP40温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F)機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ラインインターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む)ピクセルピッチ(mm)0.012解像度256×192 (49,152 ピクセル)視野角25°×18.8°(FOV)焦点距離(mm)6.9保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F)消費電力(mW)360絞り1.0 倍作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F)焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート)フレームレート25Hz対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェアデバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
HIKMICRO LYNX LH19 3.0
HIKMICRO¥319,800税込¥351,7801個52日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.023℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)158.4×53.6×49.5倍率1.9x~15.2x相当 (8x)分解能【NETD】15mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度384×288焦点調整フォーカスリングディスプレイ1920×1080、0.49型 AMOLED焦点距離(mm)19検出距離(m)900電源供給【USB Type-C】5VDC/ 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3m画角13.8×8.4°/ 24.2×14.7m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5時間以上 (25℃、 Wi-Fi ON) 4.5時間以上 (-20℃、 Wi-Fi ON)
HIKMICRO LYNX LE10 3.0
HIKMICRO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.020℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)152.4×53.6×49.5倍率1.4x~11.2x相当 (8x)分解能【NETD】20mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度256×192焦点調整フリーフォーカスディスプレイ1024×768/0.39型/AMOLED焦点距離(mm)9.7検出距離(m)500電源供給【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3.4m画角19.0×13.6°/ 31.7×23.8m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から翌々日出荷・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。寸法(mm)244×100×104質量(g)約660BluetoothBluetooth4.2フレームレート25Hz
HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ35 2.0
HIKMICRO¥589,800税込¥648,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、191.3×70.4×63.7質量(g)(バッテリー含む)485.5倍率1.9-15.2x相当 (8x)保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)35検出距離(m)1800電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:3.5音声録音ありF値1フレームレート50Hz画角12.5×10.0°/21.9×17.5m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ50L 2.0
HIKMICRO¥649,800税込¥714,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。CONDOR 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。HIKMICROは、画期的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム 」(HSIS)の開発に成功し、本シリーズに搭載。高画質を確保しつつ、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、全く新しいリアフォーカスホイール。CONDOR LRF 2.0シリーズは、本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。観察中にすばやくピントを調節できますので、近距離から遠距離まで、ターゲットの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。没入感を高める「0.49型 高解像フルHD有機ELディスプレイ」。CONDOR LRF 2.0シリーズは、従来モデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。また、お好みに応じて、ディスプレイ表示を円形と四角形から選択できます。精密なレーザーレンジファインダーモジュールを搭載。観察において、ターゲットとの距離情報は時に不可欠なものです。CONDOR LRF 2.0シリーズには、最大1,000mの測定距離と±1mという極めて高い精度を両立したレーザー測距機能を内蔵。さらに、新たに「水平距離表示」オプションが追加され、高低差のある山岳地帯など、複雑な地形でもより正確な状況判断を強力にサポートします。人間工学に基づくデザインと静音設計。人間の手の曲線にフィットするコンパクトな軽量ボディは、利き手を問わず直感的な操作を可能にします。肌に馴染む柔らかいラバーをまとったハウジングにより、長時間の調査でも快適なグリップを実現します。・ブラインド操作。手触りで上下方向を判別できる矢印ボタンを採用。ビューファインダーを覗いたまま、手袋越しや暗闇でも迷わず設定変更が可能です。・ステルス性。ボタンにはサイレント設計を採用し、静寂を要するシーンでも操作音を立てません。・誤操作防止。電源ボタンを側面に配置し、意図しない電源オフを防ぎます。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で背景と対象物のコントラストを最適化、さらに「Zoom Pro」によりデジタルズーム時もエッジの効いた滑らかな描写を維持し、ターゲットの発見を容易にします。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6.5時間以上の連続動作を実現。市販のモバイルバッテリーからの給電にも対応しています。・新たに「赤」と「緑」2種のモノクロームイメージパレットを追加。暗闇での長時間観察における目の疲労を大幅に軽減します。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体を採用。・電源投入から約3秒で即座に起動。また、スコープの傾きを検知して不使用時に自動で画面をオフにする省電力機能を搭載しています。・ハンドストラップ、ネックストラップ、ポーチを同梱。あらゆる持ち運び方法に対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、193×71.5×93.3質量(g)(バッテリー含む)537倍率2.7-21.6x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準EC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021、EN 50689:2021検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.2×12.2mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50 2.0
HIKMICRO¥679,800税込¥747,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、205×69.6×82.9質量(g)(バッテリー含む)569.5倍率2.7-21.6x相当 (8x)保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.4×12.2m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
HIKMICRO サーマル単眼スコープ FALCON FQ50L 2.0
HIKMICRO¥819,800税込¥901,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。FALCON 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。通常、サーマルデバイスには画素ごとの感度のばらつきや環境温度変化の影響を補正するためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時停止(フリーズ)するのが一般的でした。HIKMICROは、この課題を克服する革新的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS)」の開発に成功し、本シリーズに搭載しました。高画質を維持しながら、観察を妨げる画像のフリーズを解消。被写体の様子を一瞬たりとも逃すことなく捉え続けることが可能です。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、新開発のリアフォーカスホイール。FALCON 2.0シリーズは本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。また、ボタンやホイールなどの操作感は、手袋を着用した状態でも確実なレスポンスが得られるよう設計されています。0.49型高解像有機ELディスプレイで没入感が向上。従来のFALCONモデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。ディスプレイ表示は、好みに応じて円形と四角形から選択可能です。ユニークなレーザーレンジファインダー内蔵レンズ (FQ50Lのみ)。FQ50Lでは、シンプルな円筒形デザインを損なうことなく、レンズユニット内にレーザーレンジファインダーモジュールを組み込みました。最大1,000m先までの距離を正確に測定でき、さらに水平距離の表示も可能です。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で、ターゲットと背景の描写を最適化。さらに「Zoom Pro」 により、デジタルズーム時もディテールと滑らかなエッジを維持します。ターゲットを素早く発見可能です。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6時間以上の連続動作を実現。省電力機能も搭載しています。・従来の表示に加え、暗所での観察でも目に優しく疲れにくい「赤」と「緑」のモノクロームイメージパレットを新たに追加しました。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体と金属製レンズカバー。・電源投入後約3秒で完全起動。・ハンドストラップ、ネックストラップ、保護バッグが同梱。あらゆるシーンでの持ち運びに対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、213.4×69.6×82.9質量(g)(バッテリー含む)583倍率2.7-21.6x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準IEC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021 EN 50689:2021検出距離(m)2600電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:5音声録音ありF値0.9フレームレート50Hz画角8.8×7.0°/15.4×12.2m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フュージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
HIKMICRO サーマルス単眼コープ CONDOR CQ35L 2.0
HIKMICRO¥589,800税込¥648,7801個32日以内出荷NETD (温度分解能) 15mK未満を実現。CONDOR 2.0シリーズは、NETD (温度分解能)が 15mK未満、すなわち、わずか0.015℃の温度差を識別できる高感度のセンサーを備えています。この優れた温度分解能により、いかなる環境においても動物や人のディテールや行動を鮮明に捉え、また背景との区別が明確で見やすい画像を提供します。画期的なシャッターレスイメージシステム。従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。HIKMICROは、画期的な「HIKMICROシャッターレスイメージシステム 」(HSIS)の開発に成功し、本シリーズに搭載。高画質を確保しつつ、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。電源投入時や急激な温度変化に際し、高画質を維持するための自動調整用としてシャッターモジュールを内蔵していますが、通常の観察中に頻繁に動作することはありません。指先で簡単に操作できる、全く新しいリアフォーカスホイール。CONDOR LRF 2.0シリーズは、本体を握ったときに、自然に人差し指でピント調整を行える新機構のフォーカスホイールを採用。ピント調整から各種設定まで、全ての操作を片手で行えます。観察中にすばやくピントを調節できますので、近距離から遠距離まで、ターゲットの切り替えもストレスなくスムーズに行えます。没入感を高める「0.49型 高解像フルHD有機ELディスプレイ」。CONDOR LRF 2.0シリーズは、従来モデルより25%大型化した0.49型1920×1080フルHD有機EL (OLED)ディスプレイを搭載。対象物だけでなく背景のディテールまで鮮明に描写し、より没入感を高めます。また、お好みに応じて、ディスプレイ表示を円形と四角形から選択できます。精密なレーザーレンジファインダーモジュールを搭載。観察において、ターゲットとの距離情報は時に不可欠なものです。CONDOR LRF 2.0シリーズには、最大1,000mの測定距離と±1mという極めて高い精度を両立したレーザー測距機能を内蔵。さらに、新たに「水平距離表示」オプションが追加され、高低差のある山岳地帯など、複雑な地形でもより正確な状況判断を強力にサポートします。人間工学に基づくデザインと静音設計。人間の手の曲線にフィットするコンパクトな軽量ボディは、利き手を問わず直感的な操作を可能にします。肌に馴染む柔らかいラバーをまとったハウジングにより、長時間の調査でも快適なグリップを実現します。・ブラインド操作。手触りで上下方向を判別できる矢印ボタンを採用。ビューファインダーを覗いたまま、手袋越しや暗闇でも迷わず設定変更が可能です。・ステルス性。ボタンにはサイレント設計を採用し、静寂を要するシーンでも操作音を立てません。・誤操作防止。電源ボタンを側面に配置し、意図しない電源オフを防ぎます。その他の特長。・独自の画像処理技術「Image Pro 3.0」で背景と対象物のコントラストを最適化、さらに「Zoom Pro」によりデジタルズーム時もエッジの効いた滑らかな描写を維持し、ターゲットの発見を容易にします。・大容量の交換・充電式バッテリーにより、6.5時間以上の連続動作を実現。市販のモバイルバッテリーからの給電にも対応しています。・新たに「赤」と「緑」2種のモノクロームイメージパレットを追加。暗闇での長時間観察における目の疲労を大幅に軽減します。・ローカルアルバム機能搭載により、撮影した静止画・動画をその場で確認可能です。・高耐久のマグネシウム合金製筐体を採用。・電源投入から約3秒で即座に起動。また、スコープの傾きを検知して不使用時に自動で画面をオフにする省電力機能を搭載しています。・ハンドストラップ、ネックストラップ、ポーチを同梱。あらゆる持ち運び方法に対応します。仕様●シャッターレスイメージシステム:あり●ホットスポット:2.4/5G Wi-Fi●ローカルアルバム:あり●焦点調節:リアフォーカスホイール●静止画撮影:あり●動画撮影:ありセット内容充電器、バッテリー (2本)、保護バッグ、ネックストラップ、ハンドストラップ、USB Type-Cケーブル、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)射出瞳:8、179.2×87.7×64.5質量(g)(バッテリー含む)458倍率1.9-15.2x相当 (8x)測定精度±1m保護等級IP67波長(nm)905バッテリー交換式充電式リチウムイオン21700型電池最大解像度640×512ディスプレイ1920×10800.49型OLED (有機EL)動作温湿度範囲-30~55℃、90% (ただし結露なきこと)焦点距離(mm)50レーザー安全基準EC 60825-1:2014 Class 1 EN 60825-1:2014+A11:2021、EN 50689:2021検出距離(m)1800電源供給USB Type-C:5V DC、2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応撮影距離(m)最短:3.5音声録音ありF値1フレームレート50Hz画角12.5×10.0°/21.9×17.5m/m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、フージョン、レッドモノクローム、グリーンモノクロームアイレリーフ(mm)15測定距離(m)10-1000イメージセンサーVOx非冷却型フォーカルプレーンアレイピッチ(μm)ピクセル:12ストレージ内蔵メモリーモジュール (64GB)バッテリー動作時間6.5時間以上 (25℃、Wi-Fi、ZoomPro、LRF ON)NETD(mK)(温度分解能)15未満 (@25℃、F=1.0)
HIKMICRO LYNX LH15 3.0
HIKMICRO¥259,800税込¥285,7801個32日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.022℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)156.3×53.6×49.5倍率2.2x~17.6x相当 (8x)分解能【NETD】18mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度320×240焦点調整フリーフォーカスディスプレイ1,024×768, 0.39型 AMOLED焦点距離(mm)15検出距離(m)750電源供給【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短7m画角11.7×8.8°/ 20.5×15.4m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5.5時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5時間以上(-20℃, Wi-Fi ON)
HIKMICRO LYNX LH25 3.0
HIKMICRO¥379,800税込¥417,7801個52日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.024℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)158.4×53.6×49.5倍率2.5x~20.0x相当 (8x)分解能【NETD】15mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度384×288焦点調整フォーカスリングディスプレイ1920×1080 0.49型 AMOLED焦点距離(mm)25検出距離(m)1200電源供給【USB Type-C】5VDC 2A 外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3m画角10.5×6.4°/ 18.4×11.2m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5時間以上 (25℃・Wi-Fi ON) 4.5時間以上 (-20℃・Wi-Fi ON)
HIKMICRO LYNX LH35 3.0
HIKMICRO¥399,800税込¥439,7801個52日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.025℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)169.6×53.6×49.5倍率3.4x~27.2x相当 (8x)分解能【NETD】15mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度384×288焦点調整フォーカスリングディスプレイ1920×1080 0.49型 AMOLED焦点距離(mm)35検出距離(m)1800電源供給【USB Type-C】5VDC 2A 外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3.5m画角7.5×4.6°/ 13.1×8.0m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間5時間以上 (25℃・Wi-Fi ON) 4.5時間以上 (-20℃・Wi-Fi ON)
超音波カメラ
HIKMICRO¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌々日出荷プロフェッショナルな音源特定用カメラです。業界最多136 個の低ノイズ MEMS マイクと0~65kHz・0~100kHz(選択可) までの調整可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。最大検出距離は 150メートルで、安全な距離を保って検査することができます。 簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。用途各種工場等の開閉器、配電盤、送風管、蒸気管等の検査に。付属品バッテリーパック×3、充電器、ハンドストラップ、USBケーブル仕様【テキストのメモ】最大200文字【声のメモ】最大60秒トラスコ品番652-7565幅(mm)165容量動画保存/60 Hours MP4の形式、画像保存/20000画像高さ(mm)310.4奥行(mm)117電源(V)充電式リチウムイオン電池消費電力(W)5.2電力(W)5.2周波数0kHz~65kHz、0kHz~100kHz選択可能保護等級IP40マイクロホン136インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン充電池解像度可視光/2688×1944 (5MP)、画像、動画/800×480視野角FOV /51.8°×36.4°焦点距離(mm)6.4保管温度(℃)-20~60 95%以下(結露なき環境)メモリー機能64GBデジタルズーム1.0x~16.0x 継続的なズーム作動温度(℃)0~50 95%以下(結露なき環境)ビデオフォーマットMP4Wi-Fiあり駆動時間(時間)バッテリー/2
HIKMICRO Acouostic Imaging Camera AI76
HIKMICRO¥1,898,000税込¥2,087,8001個26日以内出荷低ノイズのMEMSマイクロフォンと調整可能な帯域幅。漏洩データのリアルタイム表示。スマートな部分放電の検出機能。音響アナライザー。交換可能なバッテリーシステム。音声及びテキストの画像注釈仕様マイクロフォン数:136検出距離0.3~150測定対象圧縮空気漏れ・部分放電検知測定周波数範囲0~100kHz
サーマルカメラ
HIKMICRO¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台32日以内出荷赤外線サーモグラフィカメラ。1秒の高速フォーカス。柔軟に回転するレンズとスクリーン。屋外用に設計。多様な交換レンズ。連続デジタルズーム仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーンフォーカス【最短撮影距離】0.3mフレームレート25Hz駆動時間(時間)4(×2)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥839,800~税込¥923,780~1台32日以内出荷赤外線サーモグラフィカメラ。5つのクイックフォーカスモード。3つのアドオンレンズ。交換可能なバッテリーシステム。埋め込み系レーザー距離計仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーンフレームレート50Hz駆動時間(時間)4(×3)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥219,800~税込¥241,780~1台32日以内出荷赤外線サーモグラフィカメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーンフレームレート25Hz
サーマルカメラ
HIKMICRO¥99,980税込¥109,9781台32日以内出荷音響検知カメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン解像度【SuperIR】384×288【赤外線】192×144視野角【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】18.8° x 14.1°フォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.1mフレームレート25Hz駆動時間(時間)6(×2)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥239,800税込¥263,7801台32日以内出荷分解能【温度(NETD)】< 40 mK解像度【赤外線】256×192視野角【瞬時(IFOV)】3.3 mrad【FOV】37.2° × 50.0°フォーカスフォーカスフリー