絞り込み
ブランド
- オート
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,975)
- エスコ(1,140)
- テクロック(731)
- A&D(エー・アンド・デイ)(724)
- SK(新潟精機)(722)
- シンワ測定(664)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(394)
- TRUSCO(378)
- カネテック(377)
- 永井ゲージ製作所(357)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ
オート¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。仕様レンズ固定式質量(kg)5消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)180×237