絞り込み
ブランド
- マノスター
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(1,979)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,095)
- シンワ測定(1,043)
- A&D(エー・アンド・デイ)(919)
- テクロック(839)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(610)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(534)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(460)
- ブランドをもっと見る
特価

微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付
マノスター¥22,980~税込¥25,278~1台17日以内出荷読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。幅(mm)Φ101奥行(mm)69
ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)
マノスター¥999~税込¥1,099~1個17日以内出荷内径6mmのチューブ用です。用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用品名簡易ピトー管
ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
マノスター¥3,898税込¥4,2881個17日以内出荷内径6mmのチューブ用です。適用壁厚:10~80mmです。用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質黄銅、鋼品名壁用ピトー管パネルカット寸法(mm)Φ10.5
微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針なし
マノスター¥19,980~税込¥21,978~1台17日以内出荷読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。幅(mm)Φ101奥行(mm)69
PR口金
マノスター¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PR口金
SUS製飾りピトー管(飾り静圧管)
マノスター¥8,998~税込¥9,898~1個17日以内出荷クリーンルームの天井・壁への設置に適しています。用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼品名飾りピトー管
MR口金
マノスター¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管金属管(外径6mm±0.1)
PT口金
マノスター¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PT口金
硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管)
マノスター¥2,998~税込¥3,298~1個17日以内出荷チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
金属管用簡易ピトー管(簡易静圧管)
マノスター¥1,198~税込¥1,318~1個17日以内出荷外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。※ステンレス鋼管には[-S」を使用してください。用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)
マノスター¥4,398税込¥4,8381個17日以内出荷外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管用です。適用壁厚:10~80mmです。用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質黄銅、鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用)
マノスター¥19,980税込¥21,9781台17日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。仕様受圧エレメント:ダイヤフラム測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+60℃(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)設定圧力単位Pa
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用)
マノスター¥15,980税込¥17,5781台17日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用)
マノスター¥19,980税込¥21,9781台17日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用)
マノスター¥15,980税込¥17,5781台17日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形)
マノスター¥12,980~税込¥14,278~1台17日以内出荷設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出幅(mm)80高さ(mm)26奥行(mm)85精度±2.5%FS
微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付)
マノスター¥15,980~税込¥17,578~1台17日以内出荷フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出仕様受圧エレメント:ダイヤフラム精度±2.5%FS測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと)目盛角度約70°使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)取付姿勢垂直設定圧力単位Pa
ケーブルクランプ
マノスター¥799税込¥8791個17日以内出荷MS99専用ケーブルクランプです。取り付けると保護等級がIP54相当になります。用途MS99専用アクセサリねじピッチ1取付ねじM15取付穴径(mm)15
R1/8口金アダプタ
マノスター¥1,698税込¥1,8681個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。※背面配管用アダプタとは仕様が異なります。R1/8の継手が接続できます。用途交換用アクセサリ取付方向高圧側
VR口金
マノスター¥2,198税込¥2,4181個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。用途交換用アクセサリ材質黄銅品名VR口金
MT口金
マノスター¥1,098税込¥1,2081個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。用途交換用アクセサリ材質黄銅品名MT口金
MTW口金
マノスター¥5,898税込¥6,4881個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1のステンレス鋼管が接続できます。用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管ステンレス鋼管(外径6mm±0.1)
背面配管用アダプタ
マノスター¥1,198税込¥1,3181個17日以内出荷WO81F形、WO71FS形の背面配管用アダプタです。MS99・C形では段差アダプタとして使用します。用途交換用アクセサリ材質黄銅