絞り込み
ブランド
  • マノスター
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,007)
  • エスコ(1,723)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(991)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(529)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(459)
  • カネテック(456)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • アズワン(443)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター

    微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付

    マノスター
    22,980税込25,278
    1台
    17日以内出荷
    読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。幅(mm)Φ101奥行(mm)69
  • ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター

    ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)

    マノスター
    999税込1,099
    1個
    17日以内出荷
    内径6mmのチューブ用です。
    用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用品名簡易ピトー管
  • 微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針なし マノスター

    微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針なし

    マノスター
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷
    読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。幅(mm)Φ101奥行(mm)69
  • ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管) マノスター

    ビニル管用壁用ピトー管(壁用静圧管)

    マノスター
    3,898税込4,288
    1個
    17日以内出荷
    内径6mmのチューブ用です。適用壁厚:10~80mmです。
    用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質黄銅、鋼品名壁用ピトー管パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • PR口金 マノスター

    PR口金

    マノスター
    3,698税込4,068
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。
    用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PR口金
  • ビニル管用T継手 (4段バーブ形) マノスター

    ビニル管用T継手 (4段バーブ形)

    マノスター
    1,598税込1,758
    1個
    17日以内出荷
    内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
    用途配管用継手
  • SUS製飾りピトー管(飾り静圧管) マノスター

    SUS製飾りピトー管(飾り静圧管)

    マノスター
    8,998税込9,898
    1個
    17日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁への設置に適しています。
    用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼品名飾りピトー管
  • VT口金 マノスター

    VT口金

    マノスター
    319税込351
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形の補用品(スペアパーツ)です。
    用途補用品(スペアパーツ)用材質ポリプロピレン品名VT口金
  • MR口金 マノスター

    MR口金

    マノスター
    3,198税込3,518
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。
    用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管金属管(外径6mm±0.1)
  • PT口金 マノスター

    PT口金

    マノスター
    3,198税込3,518
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。
    用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PT口金
  • ビニル管用ストレート継手 (4段バーブ形) マノスター

    ビニル管用ストレート継手 (4段バーブ形)

    マノスター
    779税込857
    1個
    17日以内出荷
    内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
    用途配管用継手
  • 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター

    硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管)

    マノスター
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。
    用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 金属管用簡易ピトー管(簡易静圧管) マノスター

    金属管用簡易ピトー管(簡易静圧管)

    マノスター
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。※ステンレス鋼管には[-S」を使用してください。
    用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管) マノスター

    金属管用壁用ピトー管(壁用静圧管)

    マノスター
    4,398税込4,838
    1個
    17日以内出荷
    外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管用です。適用壁厚:10~80mmです。
    用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質黄銅、鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) マノスター

    微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用)

    マノスター
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
    用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。仕様受圧エレメント:ダイヤフラム測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+60℃(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)設定圧力単位Pa
  • 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用) マノスター

    微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用)

    マノスター
    15,980税込17,578
    1台
    17日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
    用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
  • 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) マノスター

    微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用)

    マノスター
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
    用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。
  • 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) マノスター

    微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用)

    マノスター
    15,980税込17,578
    1台
    17日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
    用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
  • 微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形) マノスター

    微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形)

    マノスター
    12,980税込14,278
    1台
    17日以内出荷
    設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出幅(mm)80高さ(mm)26奥行(mm)85精度±2.5%FS
  • 微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付) マノスター

    微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付)

    マノスター
    15,980税込17,578
    1台
    17日以内出荷
    フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
    用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出仕様受圧エレメント:ダイヤフラム精度±2.5%FS測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと)目盛角度約70°使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)取付姿勢垂直設定圧力単位Pa
  • ケーブルクランプ マノスター

    ケーブルクランプ

    マノスター
    799税込879
    1個
    17日以内出荷
    MS99専用ケーブルクランプです。取り付けると保護等級がIP54相当になります。
    用途MS99専用アクセサリねじピッチ1取付ねじM15取付穴径(mm)15
  • R1/8口金アダプタ マノスター

    R1/8口金アダプタ

    マノスター
    1,698税込1,868
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。※背面配管用アダプタとは仕様が異なります。R1/8の継手が接続できます。
    用途交換用アクセサリ取付方向高圧側
  • VR口金 マノスター

    VR口金

    マノスター
    2,198税込2,418
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。
    用途交換用アクセサリ材質黄銅品名VR口金
  • MT口金 マノスター

    MT口金

    マノスター
    1,098税込1,208
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。
    用途交換用アクセサリ材質黄銅品名MT口金
  • MTW口金 マノスター

    MTW口金

    マノスター
    5,898税込6,488
    1個
    17日以内出荷
    WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1のステンレス鋼管が接続できます。
    用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管ステンレス鋼管(外径6mm±0.1)
  • 背面配管用アダプタ マノスター

    背面配管用アダプタ

    マノスター
    1,198税込1,318
    1個
    17日以内出荷
    WO81F形、WO71FS形の背面配管用アダプタです。MS99・C形では段差アダプタとして使用します。
    用途交換用アクセサリ材質黄銅
  • ビニル管用パネル貫通継手(4段バーブ形) マノスター

    ビニル管用パネル貫通継手(4段バーブ形)

    マノスター
    2,598税込2,858
    1個
    17日以内出荷
    内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
    用途配管用継手パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • ホースバンド マノスター

    ホースバンド

    マノスター
    279税込307
    1個
    17日以内出荷
    ビニール管の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用します。
    用途配管固定用材質
  • ピトー管取付フランジセット マノスター

    ピトー管取付フランジセット

    マノスター
    999税込1,099
    1セット
    17日以内出荷
    材質鋼、ニトリルゴム(NBR)品名ピトー管取付フランジセット

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品