絞り込み
ブランド
  • 神港テクノス
  • モノタロウ(239)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,066)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,980)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,097)
  • シンワ測定(1,043)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(919)
  • テクロック(839)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(610)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(534)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • ガステック(461)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルスイッチ 神港テクノス

    レベルスイッチ

    神港テクノス(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、簡単取付。 タンク内の温度、湿度、ガスなどの影響を受けにくい。 シンプルで堅牢な構造。
    材質(ケース・カバー)アルミダイカスト、(ナット)ステンレス、(検出羽根)ステンレスt1.5mm、(検出シャフト)ステンレスΦ8.0mm取付方式ナット締付方式(取付部板厚:最大7mm)周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])1(60Hz)動作方式モータによる検出羽根の回転方式防塵・防滴IP66(ただし、取付ナットから検出部側を除く)許容電圧変動定格電圧の±15%以内周囲温度(℃)0~55リード線5芯キャブタイヤコード2mトルク値N・m(kgf・cm)検出/0.049(0.5)以上(固定)接点容量3A 250V AC(抵抗負荷)
  • ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付) 神港テクノス

    ハンディ温度指示計(一般静止表面温度測定用センサ付)

    神港テクノス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    一般静止表面の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
    電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可測定範囲(℃)0~400精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内センサー専用:熱電対K(一般静止表面温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタル特性防じんバッテリー寿命連続使用約200時間
  • HR-700用 記録紙 神港テクノス

    HR-700用 記録紙

    神港テクノス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット(10箱)
    5日以内出荷
  • ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付) 神港テクノス

    ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付)

    神港テクノス
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
    電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可測定範囲(℃)0~400精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内センサー専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタル特性防じんバッテリー寿命連続使用約200時間