クラフトテープ :「梱包 テープ」の検索結果
クラフトテープとは、クラフト材を基材としたテープで、主に段ボール箱や小包などの梱包、紙箱の補強などに利用されることを目的とした道具です。茶色のクラフトテープが主流ですが、中には白などの特殊クラフト紙を使用したカラークラフトテープもあり、用途に応じて使い分けができます。クラフトテープには、油性インクで文字が書けるタイプのものと書けないもの、重ね貼りが可能なものと不可能のものなどがあり、目的に応じてテープの種類を選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(2)
25(7)
35(1)
38(11)
45(4)
50(21)
60(5)
75(9)
100(4)
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
環境にやさしい無溶剤タイプ
粘着力に優れています
合成ゴム系
ダンボール包装の定番商品です。
重ね貼り不可・テープに文字を書くことはできません・白糊
用途軽~中梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
段ボールの梱包に広く使われている汎用タイプのクラフトテープです。
環境・人体に配慮した無溶剤タイプです。
用途軽~中梱包
伸度(%)6
引張強度(N/25mm)166.6
こんなお得な商品も!

クラフトテープ 重ね貼り出来るタイプ
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。
環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
タック(ボールNo.)28
伸び(%)7
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.70
引張強度(N/25mm)157.4
引張強度(N/10mm)63.5
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
超ロングセラー!
バランスのとれた性能。
字は書けない・重ね貼り不可・白糊
用途ダンボール箱の包装に。
宅配便、小包などの包装に。
紙箱などの角の補強に。
軽梱包
引張強度(N/25mm)132
巻戻し力(N/25mm)0.93
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク取得。
紙管に再生紙を利用。
ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。
粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下(ズレ)
巻戻し力(N/10mm)0.56
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)61.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
再生紙使用マーク適合
安全性や作業性に優れています。
すべりにくい ! 文字が書ける ! 重ね貼りができる !
用途軽~中梱包
伸度(%)8
引張強度(N/25mm)157.3
引張強度(N/10mm)62.9
引裂強度(N[gf])1.14[116]
RoHS指令(10物質対応)対応
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。
伸び(%)8
引張強度(N/10mm)56.3
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
ダンボール梱包に最適な汎用クラフトテープ
用途ダンボール箱の梱包に
宅配便の包装に
軽~中梱包
伸度(%)8.3
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0.0
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/25mm)150
引張強度(N/10mm)60.0
巻戻し力(N/25mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
無溶材ホットメルト粘着剤を塗布した環境に優しい製品です。
巻き芯には再生紙を使用しています。
国産のクルパック加工紙を使用しております。
用途軽~中梱包
伸度(%)8
タック(ボールNo.)28
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)0.5以下
引張強度(N/25mm)113.6
引張強度(N/10mm)45.4
RoHS指令(10物質対応)対応
水を付けて貼り付けるタイプの本当のガムテープです。
身近にあるクラフトテープ、布テープとは違い始めから粘着性があるのではなく、粘着側へ水を付けることで接着できます。
イメージとしては切手と同じです。
1)エコ:段ボールに貼ったままでもリサイクルOK。
2)粘着持久力:半永久的に剥がれません。
3)セキュリティ:剥がすと後が残りセキュリティ性がある。(ブランド品などの開封防止としても)
ガムテープと呼んでも分かりづらいため、水テープ、水のりテープ、水貼りテープ、水糊テープなどと呼ばれています。
大量に使用される現場では繰出機と言いまして専用の機械と一緒に使用します。
繰出器はいわゆるテープカッターで、電動(電子)タイプで卓上用が一般的です。オート仕様で長さ調整なども付いています。
少しだけ使いたい現場、また沢山の現場で使用されたいときに繰出器だと導入費用が高額になりますが、メーカーオリジナルのハンディーガムテープディスペンサーならば低コストで導入可能です。(専用ディスペンサーは別途ご購入ください)
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。
幅(mm)45
色茶系
長さ(m)50
関連資料(0.53MB)
手で切断可能です。ダンボール梱包に使われる汎用性に優れたテープ。優れた保持力。防湿性に優れ、高・低温にも優れています。作業性に優れた軽い展開。
用途ダンボールケースの封緘に。宅急便や小包の梱包に。紙箱などの補強に。
引張強度(N/10mm)56
低温時での粘着力と巻き戻しの軽さを両立し、荷造り作業に最適です。
用途ダンボール封緘、一般梱包(中梱包)用にご利用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])56.1[14]
引張強度(N/25mm)140
保持力(ズレmm)40℃/0.4
日本で始めてクラフトテープに再生紙40%以上使用。再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。比較的重量が軽い梱包物から小口の工具などの中量物の梱包に適しています。展開音が静かで快適な作業条件を作ります。無溶剤化した粘着剤を使用しています。地球環境の保全を目的に開発された商品です。
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。
材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
色ダンボール色
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
伸度(%)8.0
タック(ボールNo.)12
保持力(mm)0
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)60
展開力(N/10mm)0.5
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用
引張強度(N/25mm)122.5
引張強度(N/10mm)49
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
幅(mm)45
長さ(m)50
1包
¥1,480
税込¥1,628
3日以内出荷
クラフト紙を基材としているクラフトテープは、バイオベース率が54%と、OPPテープと比較してプラスチック使用量の削減、そしてそれに伴うCO2排出量の大幅な削減に貢献しています。さらに個包装のパッケージを無くすことでメーカー従来品と比較して、年間約660kgのCO2削減に貢献できます。メーカーが販売している全てのクラフトテープに紙芯を手で簡単につぶせる「エコ紙芯」を採用しています。手でつぶして廃棄することでゴミの体積を大幅に削減できます。また、紙芯は100%古紙を使用しています。
用途段ボールケースなどの封緘
色段ボール色
テープ幅(mm)50
基材クラフト紙
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.14
粘着剤ゴム系
主な用途段ボールケースなどの封緘
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1箱(50巻)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管に
トラスコ品番471-0819
質量(g)310
引張強度(N/10mm)53
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
原紙の表面からポリエチレンラミネート処理をなくし、特殊はく離処理をした環境に優しい商品です。
天然ゴム系粘着剤です。
油性マーカーで文字が書けます。
焼却時に発生する二酸化炭素が削減され、地球温暖化防止にも貢献します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用
仕様手で切断可能
トラスコ品番471-0801
幅(mm)50
厚さ(mm)0.125
質量(g)280
長さ(m)50
引張強度46N/10mm
主な用途梱包
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)
用途フリマ梱包に。郵便物の封かんに。簡単な梱包に。ラッピングに。メモ書きに。(文字が書ける!)
仕様重ね貼り、文字書きOK、手で切れる
色茶
種類ラミネートレスタイプ
テープ幅(mm)38
基材クラフト紙
テープ長さ(m)15
粘着剤ゴム系
主な用途梱包
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。