OPPテープ :「梱包用ppテープ」の検索結果
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
38(1)
50(1)
60(1)
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
タイプテープのみ
伸度(%)150
引張強度(kg/10mm)5.96
基材厚さ(mm)0.04
粘着力(g/10mm)241
タック(ボールNo.)16
展開力(g/10mm)112
主な用途梱包用
保持力(mm)0.2
粘着力(N/10mm)2.36
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36
引張強度(N/10mm)58
展開力(N/10mm)1.1
特性防湿性、防水性
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。