布テープとは、主として小包や段ボール箱、プラスチックケース、缶類などの軽梱包から重梱包まで利用されるテープの一種です。耐水性に優れ、ゴム系の粘着剤を使用し強度がある一方、カッターを使わずに手でちぎりやすいなどの扱いやすい特徴があります。油性のインクペンを使って文字を書くことが可能です。布テープは茶色テープのものが主流ですが、中にはカラーテープもあり、色分けをするなどして用途に応じて使い分けできるタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
質量(g)314
長さ(m)50
引張強度66.6N/10mm
伸び(%)160
2018年トラスコ掲載ページ6 1903
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。