絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(13)
  • 寺岡製作所(11)
  • 日東電工(4)
  • コニシ(3)
  • エスコ(2)
  • マクセル(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニチバン(1)
  • ヘルメチック(1)
テープ幅(mm)
  • 5(4)
  • 5~140(2)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 15(9)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(9)
  • 25(15)
  • 30(6)
  • 40(5)
  • 50(14)
  • 75(4)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 400(2)
  • 600(4)
  • 1200(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(1)
  • 0.085(2)
  • 0.1(3)
  • 0.11(3)
  • 0.12(5)
  • 0.125(3)
  • 0.13(3)
  • 0.15(5)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(2)
  • 0.30(1)
  • 0.31(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • その他(2)
特長
  • はがせる(4)
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 弱粘着(1)
  • 強力(2)
  • 柔軟(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(6)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(9)
  • 超強力(1)
  • 透明(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途多用途(1)
  • 用途窓・サッシ用(2)
  • 用途粗面用(1)
テープ長さ(m)
  • 30
  • 1(26)
  • 1.2(9)
  • 1.5(40)
  • 2(43)
  • 3(30)
  • 4(34)
  • 5(40)
  • 8(9)
  • 9(9)
  • 10(175)
  • 11(19)
  • 15(62)
  • 20(222)
  • 25(15)
  • 32.9(10)
  • 33(44)
  • 50(175)
  • 54.8(21)
  • 100(18)
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(2)
  • ポリエステル(13)
  • ポリエチレン(7)
  • ポリプロピレン(1)
  • 塩ビ(1)
  • 布系(2)
  • 紙系(2)
その他・アクリル系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
  • 色クリア(12)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(6)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.767 #50寺岡製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし3M(スリーエム)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。シリーズScotch
ボンド SSテープ コニシボンド SSテープコニシ(4件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
印刷版固定用両面テープ No.513 日東電工印刷版固定用両面テープ No.513日東電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。被着材の素材金属主なワークパーツ
ボンドWF101 テープ コニシボンドWF101 テープコニシ
4,198税込4,618
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
両面接着テープNO.535A 日東電工両面接着テープNO.535A日東電工
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。
用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.12クリア粘着力3.25N/10mm(1面)、2.7N/10mm(2面)
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30
ナイスタック ビジネスパック(5個入) ニチバンナイスタック ビジネスパック(5個入)ニチバン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター主なワークパーツグリーンマーク認定
フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.70821 #25寺岡製作所
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から13日以内出荷
両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。
用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途透明テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
フィルム両面テープ NO.765H #50 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.765H #50寺岡製作所(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から7日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の絶縁や固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)235.4再剥離適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
579税込637
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831寺岡製作所
1,998税込2,198
1巻
10日以内出荷から21日以内出荷
耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
フィルム両面テープ NO.7610 寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7610寺岡製作所
469税込516
1巻
当日出荷から10日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。
用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ガラスクロス両面テープ NO.749 寺岡製作所ガラスクロス両面テープ NO.749寺岡製作所
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。 高温耐熱性、柔軟性に優れます。 シリコーンゴムによく付きます。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤 ヘルメチックR7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤ヘルメチック
48,980税込53,878
1箱(10巻)
6日以内出荷
合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。
用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ベータテープ 4425-05 3M(スリーエム)ベータテープ 4425-053M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
5日以内出荷
べたつきが強く初期接着力が優れ、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
用途電気、建築、輸送機などの部材接着用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)290×30テープ厚さ(mm)0.5粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P3M(スリーエム)
69,980税込76,978
1箱(2巻)ほか
5日以内出荷から36日以内出荷
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.11基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ ST-4153M(スリーエム)
49,980税込54,978
1巻ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(48巻)
38日以内出荷
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)25×30粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH3M(スリーエム)
79,980税込87,978
1箱(2巻)
5日以内出荷から38日以内出荷
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HM 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HM3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(2巻)
5日以内出荷
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×30粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HL 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 4591HL3M(スリーエム)
79,980税込87,978
1箱(2巻)
5日以内出荷
PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。
用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。厚さ(mm)0.15基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×30粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4393 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 43933M(スリーエム)
149,800税込164,780
1箱(2巻)
50日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.13基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)640×30粘着剤アクリル系
印刷版固定用両面テープ NO.513 日東電工印刷版固定用両面テープ NO.513日東電工
59,980税込65,978
1箱(12巻)ほか
19日以内出荷
金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。
用途金属・ゴム印刷版の固定用。材質【基材】和紙【粘着剤】ゴム系厚さ(mm)0.13ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープ コニシ【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープコニシ
4,923税込5,415
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)オーダーカット:20~1200厚さ(mm)0.6長さ(m)30基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
両面テープ エスコ両面テープエスコ
4,970税込5,467
1巻
翌日出荷
印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープ。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。再剥離性に優れています。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。
用途樹脂板各種工業用材料の固定に材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.125長さ(m)30テープ地色透明主な用途樹脂板各種工業用材料の固定に粘着力(N/10mm)5.5
【オーダー】フィルム両面テープ NO.767 #50 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.767 #50寺岡製作所
1,610税込1,771
1巻
10日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。厚さ(mm)0.11透明長さ(m)30基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)17.16RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ NO.70821 #25 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.70821 #25寺岡製作所
2,570税込2,827
1巻
10日以内出荷
両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。
用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途厚さ(mm)0.085透明長さ(m)30基材PETフィルム粘着剤シリコン系粘着力(N/25mm)9.81RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フィルム両面テープ NO.765H #50 寺岡製作所【オーダー】フィルム両面テープ NO.765H #50寺岡製作所
1,310税込1,441
1巻
10日以内出荷
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の絶縁や固定。 部品の耐熱工程搬送。厚さ(mm)0.1透明長さ(m)30基材PETフィルム粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:ゴム系粘着力(N/25mm)17.16RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】不織布両面テープ NO.785W 寺岡製作所【オーダー】不織布両面テープ NO.785W寺岡製作所
580税込638
1巻
10日以内出荷
ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。
用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。厚さ(mm)0.3半透明長さ(m)30基材不織布粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系粘着力(N/25mm)19.61RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム)【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐103M(スリーエム)
4,929税込5,422
1巻
3日以内出荷
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム)【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐053M(スリーエム)
4,257税込4,683
1巻
3日以内出荷
4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)滑り助長テープ 54233M(スリーエム)
479,800税込527,780
1巻
6日以内出荷
耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド引張強度(N/cm)94再剥離はがせます適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
25mmx30m 両面テープ エスコ25mmx30m 両面テープエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
用途樹脂板・各種工業用材料の固定にエスコ品番EA943VD-1材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系テープ地色透明主なワークパーツ
フィルム両面テープ No.5640 マクセルフィルム両面テープ No.5640マクセル
77,980税込85,778
1ケース(30巻)
31日以内出荷
粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。
用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型厚さ厚手タック(ボールNo.)15保持力(分)40℃/落下60適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5622 マクセルフィルム両面テープ No.5622マクセル
58,980税込64,878
1ケース(20巻)
31日以内出荷
低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。
用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
窓用強弱両面テープ TRUSCO窓用強弱両面テープTRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
印版固定用両面テープ 日東電工印版固定用両面テープ日東電工
69,980税込76,978
1箱(120巻)ほか
6日以内出荷
1面側は強粘着、2面側は弱粘着のディファレンシャルタイプです。ポリエステルフィルムを支持体としているため、テープを剥がす際にちぎれにくいです。被着体とのはく離時でも粘着剤が残りにくいです。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途樹脂印刷版の輪転機シリンダー・印刷台への接着リワークを必要とする各種用途長さ(m)30基材ポリエステルフィルムテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス<1面側>7.5、<2面側>5.4
両面テープ