絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5~140(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 610(1)
  • 両面粘着:12(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.31(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
用途
  • 用途窓・サッシ用(1)
基材
  • アクリル系(1)
  • ポリエチレン(1)
アクリル系・ポリエチレン
テープ長さ(m)
  • 30
  • 1(1)
  • 1.5(5)
  • 3(4)
  • 10(21)
  • 11(13)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 32.9(7)
  • 33(37)
  • 50(2)
  • 66(2)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • CTK(1)
  • 寺岡製作所(1)
3M(スリーエム)・CTK・寺岡製作所
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接合テープとは、屋外での使用も可能な耐熱性、耐候性に優れた高粘着テープです。溶接に代わる強力な接合が可能なため、工業用材料の接合、電気工事関連業界、構造用用途など幅広い分野で活用されています。基材はアクリルフォーム、粘着材にアクリル系を用いた製品が一般的。粘着強度は1種~3種までの分類がされており、使用場所、用途によって使い分けが必要です。使用する際は、まず接着面の油、水分、ホコリ、などを取り除いてから圧着することで、強靱な接着力を発揮します。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
5~140(2)
15(1)
19(1)
20(1)
25(1)
30(1)
40(1)
50(1)
610(1)
両面粘着:12(1)
  • 発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831 寺岡製作所

    発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831

    寺岡製作所
    2,498税込2,748
    1巻
    22日以内出荷
    耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)
    用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
  • ライニングテープ CTK

    ライニングテープ

    CTK
    32,980税込36,278
    1箱(10巻)
    3日以内出荷
    印字・切断したチューブの貼付けを行うことができます。
    長さ(m)30テープ幅(mm)両面粘着:12
  • 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10 3M(スリーエム)

    【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10

    3M(スリーエム)
    5,094税込5,603
    1巻
    3日以内出荷
    4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
    用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05 3M(スリーエム)

    【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05

    3M(スリーエム)
    4,400税込4,840
    1巻
    3日以内出荷
    4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。
    用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
  • 滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)

    滑り助長テープ 5423

    3M(スリーエム)
    519,800税込571,780
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。
    用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド引張強度(N/cm)94再剥離はがせます適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ接合テープ用