カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(5)
- 10(8)
- 12(5)
- 13(2)
- 15(10)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(10)
- 25(16)
- 30(7)
- 40(6)
- 50(13)
- 75(4)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(3)
- 220(2)
- 400(3)
- 600(4)
- 1000(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.1(2)
- 0.11(2)
- 0.12(4)
- 0.125(2)
- 0.13(2)
- 0.15(5)
- 0.2(1)
- 0.21(1)
- 0.22(1)
- 0.28(1)
- 0.3(1)
- 0.30(1)
- 0.31(1)
- 0.4(1)
- 0.5(3)
- 0.65(1)
- 0.75(1)
- その他(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(4)
- 両面(2)
- 屋外使用可(1)
- 弱粘着(1)
- 強力(2)
- 柔軟(2)
- 耐久(1)
- 耐候(7)
- 耐寒(3)
- 耐水(2)
- 耐熱(10)
- 超強力(1)
- 透明(1)
用途
固定・仮止め用(3)
多用途(1)
窓・サッシ用(2)
粗面用(1)
基材
- アクリル系(2)
- ポリエステル(13)
- ポリエチレン(5)
- ポリプロピレン(1)
- 塩ビ(1)
- 布系(3)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 30
- 1(25)
- 1.2(9)
- 1.5(45)
- 2(41)
- 3(29)
- 4(33)
- 5(35)
- 8(9)
- 9(9)
- 10(157)
- 11(18)
- 15(61)
- 20(178)
- 25(13)
- 32.9(10)
- 33(37)
- 50(139)
- 54.8(21)
- 100(16)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
クリア(8)
ブラック(3)
ホワイト(8)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(13)
- CTK(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- コニシ(2)
- ニチバン(1)
- ヘルメチック(1)
- マクセル(2)
- 寺岡製作所(8)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
3M(スリーエム)・CTK・TRUSCO・エスコ・コニシ・ニチバン・ヘルメチック・マクセル・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

フィルム両面テープ NO.767 #50
寺岡製作所(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。 第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の固定。 部品の耐熱工程搬送。
印刷版固定用両面テープ No.513
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。
3M スリーエム スコッチ 透明両面テープ ライナーなし
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。シリーズScotch
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ
3M(スリーエム)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系色透明テープ長さ(m)30
両面接着テープNO.535A
日東電工(旧:Permacel)¥1,698~税込¥1,868~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。 リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定、樹脂印刷版の接着など
ボンドWF101 テープ
コニシ¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
フィルム両面テープ NO.70821 #25
寺岡製作所¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から15日以内出荷両面ともに、シリコーンゴムを始めとする幅広い材料に対して安定した粘着力を発揮します。 耐熱性に優れ、加熱後でも剥離した際に残留物が発生しづらいため、 貼り直しや加熱工程後に部材を剥離して使用する際の洗浄の手間を省き、生産効率向上に貢献します。 厚く、シリコーン粘着剤に適したセパレータを両面に設けていますので、打ち抜き加工時に特殊な台紙をご準備、貼り合わせいただかなくても、そのまま加工できる場合があります。用途各種材料貼り合わせ(金属・プラスチック、シリコーンゴムなど) 電子部品製造工程時の固定や搬送、後から部材を剥離する用途色透明基材ポリエステルフィルムテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.085主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定粘着力(N/25mm)9.81特性耐熱性、再剥離性
フィルム両面テープ NO.765H #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から15日以内出荷第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。 第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。 熱のかかる部分の絶縁や固定。 部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)235.4再剥離可適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
ナイスタック ビジネスパック(5個入)
ニチバン(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5個)当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合被着材の素材紙、新聞、封筒、ポスター主なワークパーツグリーンマーク認定
フィルム両面テープ NO.7610
寺岡製作所¥569~税込¥626~1巻当日出荷から22日以内出荷第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。 第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 仮固定、リワーク性が良好です。用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
不織布両面テープ NO.785W
寺岡製作所¥689~税込¥758~1巻ほか当日出荷から15日以内出荷ざらざらした面への接着性に優れています。 0.30mmの厚手となります。用途家電部品固定用。 ざらざらした面用。 各種貼り合わせ。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
ガラスクロス両面テープ NO.749
寺岡製作所¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から15日以内出荷基材強度が高く、耐熱性、柔軟性に優れたガラスクロス両面テープです。 高温耐熱性、柔軟性に優れます。 シリコーンゴムによく付きます。用途熱のかかる部分の絶縁や固定 シリコーンゴムの固定RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)196.1適合用途耐熱被着材の素材シリコーン主なワーク大面材、パーツ
発泡体両面テープ アクリルフォーム基材 白色 NO.7831
寺岡製作所¥2,498~税込¥2,748~1巻22日以内出荷から29日以内出荷耐熱性、防水性、高温・高湿下の長期耐荷重性に優れています。 金属、ガラスなどに、プライマーなしでも強固に接着可能です。 JIS Z 1541「超強力両面粘着テープ」1種1号適合品 変形しにくく、固定したものがズレにくいです。 遮光性があります。(側面含む)用途金属、ガラスの接着など。 建材のブラケット(接合補強具)。 サイネージ、看板。 電子機器の筐体・銘鈑の固定。色白規格JIS Z 1541 1種1号適合品基材アクリルフォーム伸び(%)351粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm引張強度(N/25mm)23特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性剪断接着力(N/cm2)158
ポリエステル基材両面粘テープ(片側弱粘着) 片側弱粘着
3M(スリーエム)¥89,980税込¥98,9781箱(2巻)当日出荷から8日以内出荷ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 弱粘着面は、再剥離性のある糊残りしにくい粘着剤を使用しています。用途印刷版固定、銘板固定、POP貼り付け、搬送用フィルムの粘着加工。
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥49,980~税込¥54,978~1箱(24巻)ほか当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系テープ厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10
3M(スリーエム)¥66,980税込¥73,6781巻当日出荷から8日以内出荷初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。
両面テープ No.745
寺岡製作所¥32,980税込¥36,2781巻10日以内出荷耐熱性、クッション性に優れています。用途耐熱性を要求される箇所の固定。コイルの下巻き用。トラスコ品番722-4148材質基材:アラミド不織布、粘着剤:シリコーン系色白テープ幅(mm)50テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.21粘着力(N/10mm)5.88粘着力(N/25mm)14.71RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプカッターが必要
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-415
3M(スリーエム)¥56,980~税込¥62,678~1巻ほか8日以内出荷から38日以内出荷製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
25mmx30m 両面テープ
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷用途樹脂板・各種工業用材料の固定にエスコ品番EA943VD-1材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系テープ地色透明主なワークパーツ
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤
ヘルメチック¥48,980~税込¥53,878~1箱(10巻)6日以内出荷合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
窓用強弱両面テープ
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
ポリエステル基材両面粘着テープ ST-416P
3M(スリーエム)¥78,980~税込¥86,878~1箱(16巻)ほか当日出荷から36日以内出荷製品ラインナップはST-415(0.12mm厚)、ST-416P(0.125mm厚)。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途印刷の際の樹脂版固定用として開発された両面粘着テープです。厚みが均一で、印刷版の固定に適しています。基材ポリエステル粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591MH
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801箱(48巻)38日以内出荷PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)25×30テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4591LH
3M(スリーエム)¥89,980税込¥98,9781箱(2巻)8日以内出荷から38日以内出荷PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。任意の形状に加工できます。用途PET基材の両面テープ(ディファレンシャルタイプ)です。製品毎にH(強粘着)、M(中粘着)、L(弱粘着)の組み合わせを変えています。基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 4393
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801箱(2巻)50日以内出荷3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)640×30テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
ポリエステル基材両面粘テープ(片側中粘着) 片側中粘着
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱(2巻)当日出荷から8日以内出荷ポリエステル基材の両面に接着力の違う2種類のアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 弱粘着面はある程度の接着性がありながら再剥離性も備え、糊残りしにくい粘着剤を使用しています。用途各種部材の仮固定、フィルム材の仮固定など。
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10
3M(スリーエム)¥5,094税込¥5,6031巻3日以内出荷4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐05
3M(スリーエム)¥4,400税込¥4,8401巻3日以内出荷4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
滑り助長テープ 5423
3M(スリーエム)¥519,800税込¥571,7801巻6日以内出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 接着剤や糊などが表面に付きにくい性質があります。 高い接着力を維持しつつ、貼り替えも可能な再剥離タイプです。 厚生労働省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器の摺動部・紙送り部の滑り助長と磨耗防止 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音防止 耐摩耗性を必要とするコンベアのガイド引張強度(N/cm)94再剥離はがせます適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ No.5640
マクセル¥77,980税込¥85,7781ケース(30巻)30日以内出荷粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型厚さ厚手タック(ボールNo.)15保持力(分)40℃/落下60適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ再生材使用使用
フィルム両面テープ No.5622
マクセル¥69,980税込¥76,9781ケース(20巻)30日以内出荷低表面エネルギー材料(PP・PE)やEPDM発泡体などに対して良好な粘着性を有しています。 また、油面(グリースなど)や湿潤状態の被着体に対しても良好な接着力を発現します。用途自動車関連の油面部材固定用、オレフィン(PP・PE)や発泡体(EPDM)などの接着用保持力(ズレmm)40℃/4適合用途油面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用