絞り込み
テープ幅(mm)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(3)
  • 19(1)
  • 20(6)
  • 40(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.28(2)
  • 0.45(3)
  • 0.65(1)
  • 2(1)
  • その他(2)
特長
  • その他(1)
  • はがせる(1)
  • 両面(2)
  • 強力(3)
  • 耐候(3)
  • 耐寒(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(1)
  • 超強力(3)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途車用(1)
基材
  • その他(2)
  • ポリエチレン(3)
  • 布系(3)
テープ長さ(m)
  • 8
  • 1(22)
  • 1.2(9)
  • 1.5(39)
  • 2(39)
  • 3(22)
  • 4(33)
  • 5(35)
  • 6(5)
  • 9(9)
  • 10(134)
  • 11(10)
  • 15(52)
  • 18(8)
  • 20(160)
  • 25(11)
  • 30(20)
  • 33(11)
  • 50(90)
  • 100(8)
色
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • コニシ(2)
  • ニトムズ(2)
  • エスコ(1)
  • ワタナベ工業(1)
3M(スリーエム)・コニシ・ニトムズ・エスコ・ワタナベ工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチはがせる両面テープ(強力薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチはがせる両面テープ(強力薄手)

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻
    当日出荷
    強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
    用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。 手で切断可能厚さ(mm)0.15厚さ薄手粘着力(N/10mm)8.2粘着タイプ強力再剥離可適合用途再剥離被着材の素材金属、PP・PE
  • ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)

    ハイタック両面接着テープ9720

    3M(スリーエム)(29件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷
    様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
    用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
  • ボンド SSテープ コニシ

    ボンド SSテープ

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
    用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
  • 超強力・両面テープ コニシ

    超強力・両面テープ

    コニシ
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    翌日出荷
    0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
    用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け色ホワイトテープ幅(mm)20基材特殊発泡体テープ長さ(m)8テープ厚さ(mm)0.45主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
  • 20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱) エスコ

    20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)

    エスコ
    ¥1,930税込¥2,123
    1個
    当日出荷
    用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
  • 3M スリーエム スコッチ 両面テープ 3M(スリーエム)

    3M スリーエム スコッチ 両面テープ

    3M(スリーエム)
    ¥599税込¥659
    1巻
    当日出荷
    高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)
    用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
  • 手で切れる人工芝用両面テープ ワタナベ工業

    手で切れる人工芝用両面テープ

    ワタナベ工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    機能的・人工芝用両面テープ。手でカットすることができますので、設置が簡単。剥がす際に、床面にのり残りがしにくい。
    用途人工芝の敷き込み、固定に。
  • エコロジカル強力両面テープ(粗面用厚手) ニトムズ

    エコロジカル強力両面テープ(粗面用厚手)

    ニトムズ
    ¥559~税込¥615~
    1個
    9日以内出荷
    環境配慮型両面テープです。粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していません。揮発性有機化合物(VOC)の総量が低く、においも少ない環境配慮型製品です。
    用途クッション材や木材等の粗面への接着に。材質不織布テープ長さ(m)8テープ厚さ(mm)0.28粘着剤アクリル系(無溶剤)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコロジカル強力両面テープ粗面用 ニトムズ

    エコロジカル強力両面テープ粗面用

    ニトムズ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(100巻)
    32日以内出荷
    従来のテープとは異なり粘着剤にトルエン等の有機溶剤を使用していない、環境配慮型の両面テープです。無溶剤(匂いが少ない・Co2削減効果)で、パッケージもバイオマスブリスターを使用しております。
    用途粗面用の両面テープです。
両面テープ
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
両面テープ 【通販モノタロウ】