絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日東電工(2)
  • リンレイテープ(1)
テープ幅(mm)
  • 13
  • 5(55)
  • 10(223)
  • 12(86)
  • 15(295)
  • 18(26)
  • 19(87)
  • 20(315)
  • 25(234)
  • 30(185)
  • 40(93)
  • 50(246)
  • 75(37)
  • 100(67)
  • 200(22)
  • 300(41)
  • 400(15)
  • 500(18)
  • 600(23)
  • 1000(20)
  • カスタマイズ商品(25)
テープ厚さ(mm)
  • 0.125(1)
  • 0.13(1)
  • 0.16(1)
  • 0.75(1)
  • 1.6(1)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途多用途(1)
  • 用途車用(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 16.4(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
10・16.4・20・50
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • ゴム系(1)
  • 布系(2)
その他・アクリル系・ゴム系・布系
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97163M(スリーエム)(59件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(76巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924 3M(スリーエム)両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ9243M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から93日以内出荷
接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
被着材の素材金属
発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541 日東電工発泡ブチルゴム基材両面テープ NO.541日東電工
61,980税込68,178
1箱(80巻)
19日以内出荷
発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。厚さ(mm)0.75ブラック長さ(m)10
両面テープ