絞り込み
テープ幅(mm)
- 13
- 5(65)
- 6(22)
- 7(22)
- 8(26)
- 10(197)
- 12(89)
- 15(259)
- 18(30)
- 19(85)
- 20(275)
- 25(192)
- 30(165)
- 35(27)
- 40(81)
- 50(209)
- 60(32)
- 75(43)
- 100(62)
- 200(28)
- 300(30)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.12(2)
- 0.125(1)
- 0.13(2)
- 0.14(1)
- 0.15(3)
- 0.16(3)
- 0.17(3)
- 0.28(1)
- 1.6(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 耐候(1)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
用途
多用途(1)
車用(1)
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- ポリエステル(2)
- 布系(12)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 16.4(1)
- 20(7)
- 30(2)
- 50(10)
10・16.4・20・30・50
色
クリア(2)
ブラック(2)
ホワイト(12)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(14)
- 3M(スリーエム)(2)
- リンレイテープ(1)
日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・リンレイテープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1箱(90巻)ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781箱(92巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
ハイタック両面接着テープ9716
3M(スリーエム)(59件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥31,980~税込¥35,178~1箱(90巻)ほか当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。被着材の素材金属
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(76巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥91,980税込¥101,1781箱(78巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥99,980税込¥109,9781箱(90巻)19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥38,980税込¥42,8781箱(90巻)24日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
低VOC両面接着テープNO.512
日東電工(旧:Permacel)¥32,980~税込¥36,278~1箱(90巻)ほか24日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色白粘着力(N/10mm)7.4
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥119,800税込¥131,7801箱(92巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
低VOC粗面接着両面テープ EW-514
日東電工(旧:Permacel)¥56,980税込¥62,6781箱(80巻)24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.14色ホワイト粘着力(N/10mm)6
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥97,980税込¥107,7781箱(90巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥31,980~税込¥35,178~1箱(90巻)ほか24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5.3
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥44,980税込¥49,4781箱(90巻)24日以内出荷から25日以内出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途にご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト粘着力(N/10mm)6.35
ゴム固定用両面テープ VR-5321
日東電工(旧:Permacel)¥129,800税込¥142,7801箱(92巻)25日以内出荷クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。プライマ処理なしで加硫ゴムにすぐれた接着性を発揮するため、ゴム表面の目止め加工がなくせます。用途家電・OA機器などの加硫ゴムクッション材・パッキン材の接着や仮止めに。材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系厚さ(mm)0.15色ブラック長さ(m)50粘着力1面10.2N/10mm、2面5.8N/10mm
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNO.501L
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781箱(80巻)24日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。仕様手で切断可能材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)5