絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(3)
- 12(1)
- 12.7(2)
- 13(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 20(4)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(5)
- 355(1)
- 400(2)
- 457(1)
- 500(4)
- 1000(3)
- 1050(2)
- 1200(2)
- 1219(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.05
- 0.09(14)
- 0.1(34)
- 0.12(30)
- 0.13(32)
- 0.14(30)
- 0.15(55)
- 0.16(54)
- 0.17(17)
- 0.2(29)
- 0.25(15)
- 0.4(33)
- 0.5(30)
- 0.75(16)
- 0.8(38)
- 1(73)
- 1.1(55)
- 1.2(23)
- 2(25)
- その他(48)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- 耐熱(4)
- 耐薬品(3)
用途
電気・電子用(3)
基材
- その他(5)
- ポリエステル(6)
- ポリエチレン(1)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 16.4(1)
- 20(3)
- 32(1)
- 32.9(1)
- 50(7)
- 54.8(4)
- 55(1)
- 66(1)
- 100(6)
16.4・20・32・32.9・50・54.8・55・66・100
色
クリア(10)
クリア
ブランド
- 3M(スリーエム)(12)
- エスコ(5)
- マクセル(1)
- 共同技研化学(1)
- 寺岡製作所(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
3M(スリーエム)・エスコ・マクセル・共同技研化学・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

分子勾配膜基材レス両面テープ
共同技研化学(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しません。高温下(150℃)でも優れた粘着力を発揮します。UV塗装面に対しても高い接着性を維持します。用途部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定。銘板、中小型液晶部材、高分子PEの固定。ICカード、ラベルの貼り合わせ。保持力(mm)0.1被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
透明性両面テープ HJ-9150W
日東電工(旧:Permacel)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4665材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色クリア粘着力5.4N/10mm
フィルム両面テープ NO.7075 #4
寺岡製作所(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から15日以内出荷粘着剤層が厚く、ざらざらした面でも強い粘着力を発揮します。 支持体があるため、無支持体のテープに比べて作業性に優れています。用途光学シートや小型電子部品の固定。 フィルム、紙などの端末止め、スプライシング。厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)397.1適合用途粗面主なワークパーツ
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。被着材の素材金属
接着剤転写テープ
3M(スリーエム)¥159,800税込¥175,7801巻当日出荷から96日以内出荷基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m
日東電工(旧:Permacel)¥5,298~税込¥5,828~1巻ほか当日出荷から19日以内出荷基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要
接着剤転写テープ 467MP
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1巻ほか8日以内出荷から100日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
低VOC接着剤転写テープ ATX-1003
3M(スリーエム)¥28,980~税込¥31,878~1巻8日以内出荷から12日以内出荷3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。デザイン性向上に寄与します。用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。低VOCで、自動車材料などの固定に適しています。用途:自動車部品、自動車内装。テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥4,270税込¥4,6971個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-57テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥6,400税込¥7,0401巻翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に色透明テープ幅(mm)30テープ長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.8
高耐熱接着剤転写テープ 9079
3M(スリーエム)¥83,980税込¥92,3781巻5日以内出荷3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。転写テープ(基材なし)タイプです。はんだリフロー工程にも耐える耐熱性を有します。用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。用途:FPCの筐体への固定、補強板固定。基材不織布寸法(幅Wmm×長さLm)500×100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ F9460PC
3M(スリーエム)¥99,980~税込¥109,978~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から53日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 463
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801箱(36巻)115日以内出荷製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。用途用途:紙のスプライス。寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
低表面エネルギー用接着剤転写テープ 9626
3M(スリーエム)¥42,980税込¥47,2781巻107日以内出荷3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。寸法(幅Wmm×長さLm)457×54.8テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
低VOC両面粘着テープ 4511-50
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1巻8日以内出荷から26日以内出荷PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。基材ポリエステル粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 9119P
3M(スリーエム)1巻欠品中3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-050 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系/アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 9415PC
3M(スリーエム)¥289,800税込¥318,7801巻8日以内出荷片側弱粘着の両面粘着テープです。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×66テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
スコッチ接着剤転写テープ 969
3M(スリーエム)¥95,980~税込¥105,578~1箱(48巻)ほか66日以内出荷から92日以内出荷接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープNO.7075
寺岡製作所¥29,980税込¥32,9781箱(3巻)10日以内出荷粘着層が厚い為、比較的粗面にも強力な粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れます。用途小型電子機器の部品等のはり合せに。フィルム・紙の端末止め・スプライシングに。トラスコ品番261-3922材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/20mm)10.98
耐熱基材なし両面テープ No.5081
マクセル¥139,800税込¥153,7801ケース(12巻)30日以内出荷基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。用途電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用厚さ薄手保持力(ズレmm)40℃/<0.1適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ