絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 12.7(2)
- 13(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 25.4(1)
- 30(2)
- 50(3)
- 355(1)
- 400(2)
- 457(1)
- 500(3)
- 600(1)
- 1000(3)
- 1050(2)
- 1200(2)
- 1219(1)
特長
- 耐熱(3)
- 耐薬品(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.05
- 0.09(13)
- 0.1(29)
- 0.12(25)
- 0.13(26)
- 0.14(23)
- 0.15(52)
- 0.16(52)
- 0.17(17)
- 0.2(16)
- 0.25(10)
- 0.4(19)
- 0.5(22)
- 0.75(12)
- 0.8(21)
- 1(49)
- 1.1(27)
- 1.2(12)
- 2(16)
- その他(33)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
電気・電子用(3)
テープ長さ(m)
- 16.4(1)
- 20(2)
- 32.9(1)
- 50(7)
- 54.8(4)
- 55(1)
- 66(1)
- 100(3)
基材
- その他(4)
- ポリエステル(6)
その他・ポリエステル
色
クリア(8)
クリア
ブランド
- 3M(スリーエム)(11)
- エスコ(4)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
3M(スリーエム)・エスコ・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
12.7(2)
20(2)
30(2)
50(3)
400(2)
500(3)
1000(3)
1050(2)
1200(2)
1219(1)

透明性両面テープ HJ-9150W
日東電工(旧:Permacel)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4665材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色クリア粘着力5.4N/10mm
両面テープアプリケーターATG700専用転写テープ924
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。被着材の素材金属
接着剤転写テープ
3M(スリーエム)¥159,800税込¥175,7801巻当日出荷から96日以内出荷基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。 糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます。 基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます。用途銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け。
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m
日東電工(旧:Permacel)¥5,298~税込¥5,828~1巻ほか当日出荷から19日以内出荷基材レスの両面接着テープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
接着剤転写テープ 467MP
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1巻ほか8日以内出荷から100日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(467MP)、0.13mm(468MP)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746C、UL969に適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
低VOC接着剤転写テープ ATX-1003
3M(スリーエム)¥28,980~税込¥31,878~1巻8日以内出荷から12日以内出荷3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。デザイン性向上に寄与します。用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。低VOCで、自動車材料などの固定に適しています。用途:自動車部品、自動車内装。テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥4,270税込¥4,6971個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-57テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥6,400税込¥7,0401巻翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に色透明テープ幅(mm)30テープ長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.8
接着剤転写テープ F9460PC
3M(スリーエム)¥99,980~税込¥109,978~1箱(2巻)ほか8日以内出荷から53日以内出荷透明な接着剤転写テープです。テープ厚みのラインアップは0.05mm(F9460PC)、0.13mm(F9469PC)、0.26mm(F9473PC)です。0.102mm厚の紙ライナーです。用途UL746Cに適合します。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 463
3M(スリーエム)¥149,800税込¥164,7801箱(36巻)115日以内出荷製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。用途用途:紙のスプライス。寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
低表面エネルギー用接着剤転写テープ 9626
3M(スリーエム)¥42,980税込¥47,2781巻107日以内出荷3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。寸法(幅Wmm×長さLm)457×54.8テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
低VOC両面粘着テープ 4511-50
3M(スリーエム)¥39,980~税込¥43,978~1巻8日以内出荷から26日以内出荷PET基材の両面テープ(黒色タイプ)です。アクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。厚生労働省がシックハウスの原因と考えているVOC(揮発性有機物質)14物質※の発散が極めて少ない両面テープです。用途各種被着体に対して良好な接着力を示し、各種材料の固定、仮止めにご使用いただけます。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。基材ポリエステル粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 9119P
3M(スリーエム)1巻欠品中3M(TM) 両面粘着テープ 9119P-050 は、透明なポリエステルフィルム基材の片面に強力なシリコーン系感圧型接着剤が、もう片面に高性能なアクリル系感圧型粘着剤が塗布されています。PET基材の片面にシリコーン系粘着剤、もう片面に高性能なアクリル系粘着剤を使った両面粘着テープです。シリコーン系粘着剤は、さまざまなシリコーン素材の表面に対して強力な保持力を発揮し、耐熱性にも優れています。用途シリコーンゴムやエラストマーの接着に最適です。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1050×100テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系/アクリル系
ポリエステル基材両面粘着テープ 9415PC
3M(スリーエム)¥289,800税込¥318,7801巻8日以内出荷片側弱粘着の両面粘着テープです。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。用途用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×66テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
スコッチ接着剤転写テープ 969
3M(スリーエム)¥95,980~税込¥105,578~1箱(48巻)ほか66日以内出荷から92日以内出荷接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープNO.7075
寺岡製作所¥29,980税込¥32,9781箱(3巻)10日以内出荷粘着層が厚い為、比較的粗面にも強力な粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れます。用途小型電子機器の部品等のはり合せに。フィルム・紙の端末止め・スプライシングに。トラスコ品番261-3922材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系色透明テープ幅(mm)50テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.05粘着力(N/20mm)10.98