絞り込み
テープ幅(mm)
- 100(10)
- 501(1)
- 502(1)
- 503(1)
- 504(1)
- 505(1)
- 506(1)
- 507(1)
- 508(1)
- 509(1)
- 510(1)
- 511(1)
- 512(1)
- 513(1)
- 514(1)
- 515(1)
- 516(1)
- 517(1)
- 518(1)
- 1000(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.114(1)
- 0.12(1)
- 0.13(2)
- 0.5(3)
- 0.7(1)
特長
- はがせる(1)
- 屋外使用可(1)
- 耐久(1)
- 防水(2)
用途
多用途(4)
滑り止め用(1)
基材
- ゴム系(1)
- ポリエチレン(2)
- 布系(3)
テープ長さ(m)
- 20
- 10(1)
- 15(4)
- 50(8)
- 100(16)
色
クリア(2)
ブラック(2)
ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- マクセル(2)
- リンレイテープ(2)
- 古藤工業(Monf)(2)
- 光洋化学(2)
- オカモト(1)
- 寺岡製作所(1)
- ニトムズ(1)
マクセル・リンレイテープ・古藤工業(Monf)・光洋化学・オカモト・寺岡製作所・ニトムズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
両面テープ :「100m」の検索結果
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
ブチルゴム両面防水気密テープ
古藤工業(Monf)(9件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(8巻)当日出荷から5日以内出荷不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781ケース(18巻)当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用
防水ブチルテープ(両面タイプ) BW
オカモト(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
スーパーブチルテープ No.5957
マクセル¥27,980税込¥30,7781ケース(8巻)翌々日出荷から30日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)40引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
エースクロスSCW 下地透視可
光洋化学¥25,980税込¥28,5781箱(10巻)4日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面適合用途粗面主なワークパーツ
ブチル片面防水気密テープ
古藤工業(Monf)¥15,980税込¥17,5781箱(8巻)5日以内出荷色白テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5粘着力(N/10mm)7.7引張強度(N/10mm)22.2
シリコンゴム両面テープ NO.9030W
寺岡製作所¥28,980税込¥31,8781巻15日以内出荷吸着性を有し、ガラス面になじみやすく空気の抜けが早いので、きれいに貼り合わせられます。 微粘着力ながら、ずれにくく、被着体をしっかりと固定できます。 微粘着のため、薄手フィルムなどでもきれいに剥がせます。 貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。 耐熱性に優れ、高温工程でもフィルムのそり、熱収縮が極めて少なく、容易に剥がせます。 透明性が高いため工程検査や位置決めしやすく、UV透過率はUV硬化工程を阻害しない範囲です。 耐薬品性に優れています。用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。 有機EL、液晶パネルなどフラットディスプレイの製造工程。 耐熱性、耐薬品性を必要とする工程の搬送及び固定。 加工工程の搬送用キャリアフィルム。色透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(10巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(1巻)19日以内出荷粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ