絞り込み
インク色
その他(1)
オレンジ(7)
セット(10色以上)(1)
セット(10色未満)(1)
ピンク(25)
水色(13)
白(47)
紫(7)
緑(26)
茶色(5)
赤(51)
銀色(5)
青(29)
黄緑(4)
黄色(45)
黒(52)
ブランド
- モノタロウ(1)
- サクラクレパス(63)
- エスコ(27)
- 増田滑石工業所(15)
- SUZUKID(スズキッド)(12)
- 大崎電工(11)
- LA-CO(10)
- TRUSCO(7)
- たくみ(6)
- 祥碩堂(6)
- シンワ測定(3)
- オキツモ(3)
- 日本白墨工業(2)
- メイコー(2)
- ピカマーカー(2)
- タセト(1)
- 日油技研工業(1)
- ファインケミカルジャパン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- テンピル(1)
- ブランドをもっと見る

鉄鋼用マーカー中字 うすむらさき
サクラクレパス¥579税込¥6371本4日以内出荷インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。インキ補充・ペン先交換できて経済的。油性顔料・不透明調。用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)151色うすむらさき高さ(mm)27奥行(mm)27線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応![[細字]油性耐熱耐候マーカーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160369-231025-02.jpg)
[細字]油性耐熱耐候マーカーセット
エスコ¥8,130税込¥8,9431本(10本)翌日出荷シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。線幅(mm)1~1.5入数(本)10
ペイントマーカープロ極太
大崎電工¥7,298税込¥8,0281箱(10本)翌々日出荷インキ(油性顔料)。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約9mm×16mmです。
マーカルペイントB-HEX
大崎電工¥2,998税込¥3,2981箱(10本)翌々日出荷油の付いた鋼材や水に濡れた鋼材などにそのまま書けます。雨の中でも、潜水作業でもラクラク書けます。固まって書けなくなることはありません。専用ホルダー皮のストラップ付です。折れずに書くことができます。
鉄鋼用マーカー中字
大崎電工¥5,098税込¥5,6081箱(10本)翌々日出荷塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)。ペン先の耐久性が高いです。極太同様にインキの補充とペン先の交換ができます。
ペイントマーカープロ太字
大崎電工¥6,898税込¥7,5881箱(10本)翌々日出荷インキ(油性顔料)。ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)。インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約3mmです。
ガーデンペイント
東山¥299税込¥3291本13日以内出荷新感覚!まるで塗料のような仕上がりのペン! マーカータイプなのでわざわざ缶を開け、ハケを用意する必要がありいません! 耐水性があり、屋外での使用に最適! 嫌なニオイがしない水性顔料インキを使用。 乾燥後は文字を書いたり、絵を描くなど重ね書きができます。 専用ニスを塗れば光沢が出て、塗装もより強固になります。用途木製品の塗装に、植木鉢などの陶器にオリジナル模様を描けます。仕様芯幅:15mm
石筆(平角) 平角4本
SUZUKID(スズキッド)¥299税込¥3291セット(4本)当日出荷溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。用途石筆平角4本組材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)形状平角型
石筆(角) 角5本
SUZUKID(スズキッド)¥289税込¥3181セット(5本)当日出荷溶接や切断時に材料に目安を直接書く際に使用します。 鉄などのマーキング作業に使用します。用途石筆角5本組み材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)形状角型
K-91用替太丸石筆3本
SUZUKID(スズキッド)¥539税込¥5931セット(3本)当日出荷短くなった石筆も残さずつかえます。 鉄板、鉄骨、測量等の線引きに使用できます。用途石筆ホルダー(K-91)用替石材質印材高麗石(滑石4SIO2・3MGO・H2O)







![[細字]油性耐熱耐候マーカーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160369-231025-02.jpg)