絞り込み
送風口数
  • 1口(2)
排熱ダクト有無
  • あり(2)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(36)
  • TRUSCO(27)
  • 日動工業(27)
  • ナカトミ(10)
  • ノーブランド(10)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](9)
  • 広電(KODEN)(9)
  • HITACHI(8)
  • Haier(ハイアール)(6)
  • エスケイジャパン(6)
  • トヨトミ(5)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • ダイキン工業(4)
  • J&S(4)
  • タイロン(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • brother(ブラザー)(3)
  • Hisense(ハイセンス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家庭用スポットクーラー YAMAZEN(山善)

    家庭用スポットクーラー

    YAMAZEN(山善)
    40,900税込44,990
    1台
    当日出荷
    冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。
    用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。付属品排熱ダクト種別床置き質量(kg)10モーターDCモーター首振なし電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)250/300騒音値(dB)約48本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ482電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2送風口数1口冷媒R134a冷媒封入量(g)54除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7排熱ダクト有無あり切タイマー1/2/4/8時間
  • 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン用 ダクトカバー

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個ほか
    当日出荷
    スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。
    用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑質量(kg)0.16シルバーダクト径(Φmm)170未満耐熱温度(℃)60
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
  • スポットコンパクトクーラー YAMAZEN(山善)

    スポットコンパクトクーラー

    YAMAZEN(山善)
    39,990税込43,989
    1台
    当日出荷
    冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。
    用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー種別床置き質量(kg)5.3幅(cm)20首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ420電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42高さ(cm)42ドレン方式ドレンタンク式送風口数1冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)奥行き(cm)19冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無切タイマー1/2/4/8h
  • テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応 YAMAZEN(山善)

    テラス窓用パネル テラス窓用取付枠 延長窓枠 高さ220cmまで対応

    YAMAZEN(山善)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    大きな窓でも簡単取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ155~220cm窓の取り付けに対応。防虫ネットで簡易的に虫の侵入を防止します。開閉カバー搭載で雨・虫等の侵入を防止。付属の補助鍵で簡易的なセキュリティ対策が可能。◇適応機種:YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292
    用途エアコン用延長窓パネルとして。窓用エアコン ウィンドエアコン ウインドクーラー 移動式エアコン 移動式クーラー スポットクーラー 冷房付属品窓パネルA、窓パネルB、スポンジテープ×4、排熱ダクト用窓側継手(防虫ネット取付済み)、継手ブラケット、雨よけカバー、補助鍵適合機種YEC-T16/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2/YEC-S23/YEC-P292質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×1.7×155-220
  • 移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン対応 すべり出し窓用 排熱シートパネル 窓開口部 3辺合計100-250cm対応 排熱ダクト直径17cmまで対応 取付工事不要 冷却 面ファスナー

    YAMAZEN(山善)
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷
    移動式エアコンがすべり出し窓で使用可能。排熱を外に逃して冷気を逃さず。工事不要で取り付け可。縦・横どちらのすべり出し窓にも対応。排熱ダクト直径17cmまで対応。窓の開口部:3辺合計100cm~250cm
    用途移動式エアコンなどの排熱に。スポットエアコン スポットクーラー 排熱 放熱 冷房材質本体:ポリエステル(シルバーコーティング)/ナイロン、粘着テープ:粘着剤、面ファスナー:ポリエステル/ナイロン質量(kg)0.21
  • 移動式エアコン用 収納カバー YAMAZEN(山善)

    移動式エアコン用 収納カバー

    YAMAZEN(山善)
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷
    移動式エアコン用収納カバー。オフシーズンのホコリ・ゴミよけに。【対応サイズ】本体の胴回り145cm以内、高さ75cm以内の移動式エアコンに対応。パネル・ダクト用の収納袋付き
    用途収納用カバーとして。整理 片付け 保管 管理 ホコリ ゴミ除け材質本体カバー:ポリエステル/ゴム、パネル・ダクト収納袋:ポリエステル質量(g)215寸法(cm)直径25×高さ80本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×32×65

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)