絞り込み
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • モノタロウ(2)
  • スイデン(43)
  • TRUSCO(32)
  • ナカトミ(25)
  • 日動工業(17)
  • J&S(11)
  • サンピース(10)
  • アクアシステム(6)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • エスコ(4)
  • マキタ(4)
  • 三菱電機(4)
  • ReeD(4)
  • タイカツ(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(2)
  • 日本デンソー(2)
  • 新光電気(2)
ハネ径(cm)
  • 43.5(1)
  • 45(7)
電源(V)
  • 100(7)
機能
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(5)
  • 機能左右首振(5)
  • 機能風量調節(6)
モーター
  • 全閉式(2)
  • 開放式(3)
材質(羽根)
  • アルミ(2)
  • 樹脂(5)
アルミ・樹脂
ハネ枚数
  • 3(3)
  • 4(5)
3・4
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇(スタンダード) PROMOTE(プロモート)工場扇(スタンダード)PROMOTE(プロモート)
13,260税込14,586
1台
欠品中
三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に質量(kg)6周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)130/150ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)2.2風速(m/min)288/360風量調整3段階材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-55左右首振上下角度調整
eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)eco 工業扇 キャスター型 開放型PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
9,980税込10,978
1台
当日出荷
消費電力を約51%低減同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5
45cm壁掛け工場扇 羽根 PROMOTE(プロモート)45cm壁掛け工場扇 羽根PROMOTE(プロモート)(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
ハネ径(cm)45適合PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C羽根枚数4材質(羽根)樹脂
壁掛扇 PROMOTE(プロモート)壁掛扇PROMOTE(プロモート)
17,600税込19,360
1台
4日以内出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450機能風量3段階、自動首振り質量(kg)約5.0周波数(Hz)50/60Hz電圧(V)単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)(リモコン)約1.2材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン左右首振上下角度調整
ブラストファン 全閉式 PROMOTE(プロモート)ブラストファン 全閉式PROMOTE(プロモート)
68,990税込75,889
1台
翌日出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
キャスター型工業扇 PROMOTE(プロモート)キャスター型工業扇PROMOTE(プロモート)
16,390税込18,029
1台
翌々日出荷
首振り式キャスター扇
用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振上下角度調整
全閉式折りたたみ工場扇 PROMOTE(プロモート)全閉式折りたたみ工場扇PROMOTE(プロモート)
17,890税込19,679
1台
翌々日出荷
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振上下角度調整
床置扇 PROMOTE(プロモート)床置扇PROMOTE(プロモート)
16,670税込18,337
1台
翌々日出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース
質量(kg)約5.0周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)130/150風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184電源コード(m)約2.2機能風量3段階、自動首振り風速(m/min)288/360アズワン品番64-9368-59左右首振上下角度調整
PM-450Y用部品 後ガード PROMOTE(プロモート)PM-450Y用部品 後ガードPROMOTE(プロモート)
1,990税込2,189
1個
3日以内出荷
適合本体PM-450Y部品名称後ガードハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)プラスチック
工場扇