絞り込み
ブランド
  • nedius(スイデン)
  • モノタロウ(1)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
  • CAT(Caterpillar)(5)
  • J&S(13)
  • PROMOTE(プロモート)(8)
  • ReeD(2)
  • TRUSCO(36)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • エスコ(2)
  • スイデン(67)
  • ナカトミ(36)
  • マキタ(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(5)
  • 万方商事(2)
  • 広電(KODEN)(6)
  • 日動工業(15)
  • 日本デンソー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン)

    サーキュレーター機能付大型扇

    nedius(スイデン)(3件のレビュー)
    ¥18,900税込¥20,790
    1台
    翌々日出荷
    冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
    幅(mm)510質量(kg)11色白タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160全高(mm)1050~1290ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振○上下角度調整○
  • オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン)

    オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ

    nedius(スイデン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    電気用品安全法に基づいた安心設計です。
    用途夏場の扇風機としてだけでなく、サーキュレーターとして。冷暖房の補助にもご使用いただけます。付属品リモコントラスコ品番724-6157材質ハネ:プラスチック質量(kg)(ショートスタンド使用時)5.1、(ロングスタンド使用時)5.8高さ(mm)(ショートスタンド使用時)720、(ロングスタンド使用時)1250電源(V)100ハネ径(cm)38電源コード(m)3騒音値(dB)53(微風運転時:41)最大風量(m3/min)252
  • 風洞扇NWFー75-1 nedius(スイデン)

    風洞扇NWFー75-1

    nedius(スイデン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    俯仰角360度調節可能です。移動に便利なキャスター付きです。
    用途大型扇風機、サーキュレーター用に。送風・循環・換気に。付属品取扱説明書 1部トラスコ品番693-1680セット内容スタンド 2個、脚ゴム 2個、スタンド取付用ボルト 2本、タイヤ 2個、タイヤ用ボルト・ナット 2本材質鉄幅(mm)890高さ(mm)960奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)75電源コード(m)5消費電力(W)(50/60Hz)280/350騒音値(dB)77/81.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)307/358風量調整2段速調式首振りなし
工場扇