絞り込み
ブランド
  • nedius(スイデン)
  • モノタロウ(426)
  • CONDOR(山崎産業)(1,353)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • TRUSCO(1,265)
  • YAMAZEN(山善)(880)
  • アイリスオーヤマ(1,414)
  • イトーキ(10,991)
  • エスコ(2,209)
  • オカムラ(岡村製作所)(21,177)
  • ケルヒャー(1,363)
  • コクヨ(1,203)
  • テラモト(1,245)
  • ナイキ(1,388)
  • プラス[家具](1,056)
  • ホームテイスト(988)
  • ミヅシマ工業(689)
  • 不二貿易(936)
  • 内田洋行(2,019)
  • 山崎実業(777)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーキュレーター機能付大型扇 nedius(スイデン)

    サーキュレーター機能付大型扇

    nedius(スイデン)(3件のレビュー)
    ¥18,900税込¥20,790
    1台
    翌々日出荷
    冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
    幅(mm)510質量(kg)11色白タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160全高(mm)1050~1290ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振○上下角度調整○
  • 除湿機(除湿器) nedius(スイデン)

    除湿機(除湿器)

    nedius(スイデン)(1件のレビュー)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    翌々日出荷
    70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。
    用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
  • 吸引式捕虫器 NMT-15A1JG nedius(スイデン)

    吸引式捕虫器 NMT-15A1JG

    nedius(スイデン)
    ¥7,890税込¥8,679
    1台
    当日出荷
  • 吸引式捕虫器 屋外用 nedius(スイデン)

    吸引式捕虫器 屋外用

    nedius(スイデン)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    翌々日出荷
    ファンで吸引するので清潔、安全、静かです。薬剤や煙を使わないので環境や人に優しいです。
    トラスコ品番658-5246幅(mm)258色アイボリー高さ(mm)320奥行(mm)258電源(V)単相100消費電力(W)12電源コード(m)5保護等級IPX4使用の目安効果持続5000時間、効果範囲60m2
  • オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ nedius(スイデン)

    オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ

    nedius(スイデン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    電気用品安全法に基づいた安心設計です。
    用途夏場の扇風機としてだけでなく、サーキュレーターとして。冷暖房の補助にもご使用いただけます。付属品リモコントラスコ品番724-6157材質ハネ:プラスチック質量(kg)(ショートスタンド使用時)5.1、(ロングスタンド使用時)5.8高さ(mm)(ショートスタンド使用時)720、(ロングスタンド使用時)1250電源(V)100ハネ径(cm)38電源コード(m)3騒音値(dB)53(微風運転時:41)最大風量(m3/min)252
  • 風洞扇NWFー75-1 nedius(スイデン)

    風洞扇NWFー75-1

    nedius(スイデン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    俯仰角360度調節可能です。移動に便利なキャスター付きです。
    用途大型扇風機、サーキュレーター用に。送風・循環・換気に。付属品取扱説明書 1部トラスコ品番693-1680セット内容スタンド 2個、脚ゴム 2個、スタンド取付用ボルト 2本、タイヤ 2個、タイヤ用ボルト・ナット 2本材質鉄幅(mm)890高さ(mm)960奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)75電源コード(m)5消費電力(W)(50/60Hz)280/350騒音値(dB)77/81.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)307/358風量調整2段速調式首振りなし
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
nedius(スイデン)のオフィス家具/清掃用品 【通販モノタロウ】