絞り込み
ブランド
- nedius(スイデン)
- モノタロウ(21)
- SHIMADA(76)
- TEKNOS(88)
- TRUSCO(147)
- YAMAZEN(山善)(298)
- アイリスオーヤマ(213)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- アース製薬(211)
- エスコ(123)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](177)
- サンポット(117)
- スイデン(261)
- ダイニチ工業(140)
- ナカトミ(122)
- フマキラー(121)
- ライフオンプロダクツ(84)
- 日動工業(89)
- 赤松電機製作所(84)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- 静岡製機(98)
- ブランドをもっと見る

サーキュレーター機能付大型扇
nedius(スイデン)(3件のレビュー)¥18,900税込¥20,7901台翌々日出荷冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。幅(mm)510質量(kg)11色白タイプスタンド周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)120/160全高(mm)1050~1290ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)5最大風速(m/min)345/390最大風量(m3/min)165/186風量調整3段速調式材質(羽根)樹脂左右首振○上下角度調整○
除湿機(除湿器)
nedius(スイデン)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
吸引式捕虫器 屋外用
nedius(スイデン)¥8,698税込¥9,5681台翌々日出荷ファンで吸引するので清潔、安全、静かです。薬剤や煙を使わないので環境や人に優しいです。トラスコ品番658-5246幅(mm)258色アイボリー高さ(mm)320奥行(mm)258電源(V)単相100消費電力(W)12電源コード(m)5保護等級IPX4使用の目安効果持続5000時間、効果範囲60m2
オフィス扇 ハネ径38cm プラスチックハネ
nedius(スイデン)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷電気用品安全法に基づいた安心設計です。用途夏場の扇風機としてだけでなく、サーキュレーターとして。冷暖房の補助にもご使用いただけます。付属品リモコントラスコ品番724-6157材質ハネ:プラスチック質量(kg)(ショートスタンド使用時)5.1、(ロングスタンド使用時)5.8高さ(mm)(ショートスタンド使用時)720、(ロングスタンド使用時)1250電源(V)100ハネ径(cm)38電源コード(m)3騒音値(dB)53(微風運転時:41)最大風量(m3/min)252
風洞扇NWFー75-1
nedius(スイデン)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷俯仰角360度調節可能です。移動に便利なキャスター付きです。用途大型扇風機、サーキュレーター用に。送風・循環・換気に。付属品取扱説明書 1部トラスコ品番693-1680セット内容スタンド 2個、脚ゴム 2個、スタンド取付用ボルト 2本、タイヤ 2個、タイヤ用ボルト・ナット 2本材質鉄幅(mm)890高さ(mm)960奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)75電源コード(m)5消費電力(W)(50/60Hz)280/350騒音値(dB)77/81.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)307/358風量調整2段速調式首振りなし










![加湿脱臭機 ゼネラル[冷暖房・換気設備・忌避剤] 加湿脱臭機 ゼネラル[冷暖房・換気設備・忌避剤]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05785722-261007-02.jpg)