商品豆知識
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策
ハネ径(cm)35
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
羽根枚数3
モーター開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460
安全装置サーマルプロテクター
消費電力(W)(50/60Hz)35/40
騒音値(dB)65
電源電圧(V)100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56
風量調整3段階(強・中・弱)
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-2476-76
電源コード(cm)185
左右首振○
上下角度調整○
360°旋回○
サーマルプロテクター○
1台
¥17,580
税込¥19,338
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。