4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40VMAX充電式ファン
質量(kg)2(バッテリ除) 連続使用時間(時間)目安:12 電源(AC V)100 最大風速(m/min)190 電源(DC-V)40MAXバッテリ 羽根径(Φmm)235
1台
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 首振角度(°)90 機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間) 角度調整範囲約135(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 騒音レベル(dB(A))53 関連資料(2.7MB)
1台
9,890 税込10,879
当日出荷

付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 首振角度(°)90 機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間) 角度調整範囲約135(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 風量調整3段階 騒音レベル(dB(A))53 関連資料(2.7MB) 羽根径(Φmm)235
1台
9,890 税込10,879
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング