6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大風量の工業用扇風機。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。風量調節3段階。送風、換気、熱中症対策。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。 質量(kg)6.9 ハネ径(cm)45 羽根枚数5 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)129/157 首振角度(°)90 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)306/338(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×66×110-129 風量調整3段階 電流(A)(50/60Hz)1.33/1.57 首折れ4段階 取扱説明書取扱説明書(4.32MB)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

YDC-3D45BK 工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)9.2 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数5 モーターDCモーター 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)59 最大風量(m3/min)(50/60Hz)130 最大風速(m/min)(50/60Hz)210 保証期間1年 風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整 操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120 首振り左右約90度、上下約65度
1台
18,980 税込20,878
欠品中

引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ダークブラウン 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg)3.5 消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz) 電源単相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4 ピュアホワイト 消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

45cm大型ファンで、事務所やオフィスを快適に。冷暖房との併用で空気をやさしく循環。温度ムラを解消します。オールシーズン活用できます。書類も飛ばないほどの微風にも設定可能!。左右約70度、自動首振りします。
ファン径(cm)45 羽根枚数5 機能左右首振り、上下首折れ、風量無段階調節 トラスコ品番495-8977 材質(ファン)樹脂製 質量(kg)約8 電流(A)1.06 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)62 風量(m3/min)123 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)58 首振角度(°)約70 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×1080~1300 風速(m/min)243 材質(羽根)アルミ 首折れ5段階 アズワン品番64-9332-52 上下調整5段階 左右首振 上下角度調整
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング