1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直進性に優れた超強力送風により、作業環境を快適に!暑さ・熱気対策に対策です。大きな工場・倉庫の循環・換気などに。上下方向に風向き変更ができるので、様々なシーンで使用可能です。過負荷保護装置付スイッチを採用しているので、安心して使用できます。移動に便利な4輪キャスター付きです。
質量(kg)約88 電源(V)三相200(50/60Hz) 消費電力(W)1200/1900 スイッチ(安全装置)押しボタン(過負荷保護装置付き10A) 定格電流(A)6.4/7.4 ハネ径(cm)80 羽根枚数9 風量(m3/min)740/890 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅99×奥行59.5×高さ109.5 騒音値(dB)約78/83 風速(m/min)535/620 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×59.5×109.5 風量調整上下角度調整 材質(羽根)アルミ合金
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング