養生テープ :「コンクリート用」の検索結果
養生テープとは、引っ越しの床養生シートの仮固定、内装工事、建築物の塗装などの養生などの目的で使用されるテープのことです。主にポリエチレンやスフ材、合繊布を基材とし、耐水性や耐久性、耐候性に優れ、カッターを使わずに手で切りやすく扱いやすい特徴があります。粘着力があるにもかかわらず、再び剥がすことを目的としているテープのため、剥がしたあとにのり残りがほとんど出ないようになっています。中にはコンクリートやアスファルトのような粗面に密着するタイプの養生テープもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。
用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.18
長さ(m)10
基材ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
寸法(mm×m)50×10
粘着力(N/10mm)3.1
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。
貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上
主な用途養生用
接着力(N/cm)(モルタル)0.8
引張強度(N/cm)36
再剥離可能
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。
用途建築養生用
伸度(%)11
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)61.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に適したロングセラー品。
用途建築養生用
伸度(%)8
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)49.6
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。ハイコストパフォーマンスタイプ。
用途建築養生用
伸度(%)10
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/10mm)46
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。扱いやすいハイグレードタイプ。
用途建築養生用
伸度(%)12
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)60.8
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。
仕様剥離紙あり
材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)
色桃/緑/青/黄土
構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。