アコーディオンカーブコンベヤとは、曲線系のカーブコンベヤの中でもアコーディオンのように伸縮が可能なコンベヤのことを指します。作業ラインの大きさによってアコーディオンカーブコンベヤの長さを伸縮することで効率的な作業が可能です。曲げることも可能なので狭い場所でも使えるのがメリット。流通の現場などで使用されるものなので一般的に目にする機会は少ないですが、梱包や出荷といったラインや、トラックへの積み込み等の場面で多用されています。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーコンベア フレキシブル モノタロウローラーコンベア フレキシブルモノタロウ(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm)450~1300ローラー幅(mm)478材質スチール質量(kg)約34.5使用荷重(kg)130ローラー間隔(mm)130コンベア機高H(mm)670~940ローラー外径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アコーディオンカーブコンベヤ