絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 25.4
- 12(1)
- 19(2)
- 19.1(20)
- 22.2(1)
- 28.6(24)
- 28.7(2)
- 31.8(5)
- 38(5)
- 38.1(72)
- 42(2)
- 42.14(3)
- 42.7(27)
- 48.6(18)
- 50.8(6)
- 57(11)
- 57.2(87)
- 60.5(30)
- 65(1)
- 76.3(7)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
機長(mm)
- 1000(4)
- 1500(4)
- 2000(4)
- 3000(2)
材質(ローラー部)
- スチール(4)
ブランド
- SST(1)
- マキテック(1)
- メイキコウ(1)
- 太陽工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19.1(20)
28.6(24)
38.1(72)
42.7(27)
48.6(18)
50.8(6)
57(11)
57.2(87)
60.5(30)
76.3(7)
ローラー径(Φmm)をもっと見る

スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
スチールローラーコンベヤ LS25型
SST¥20,038~税込¥22,042~1台8日以内出荷小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。肉厚(mm)2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)25.4
軽荷重用ローラーコンベア(Φ25.4 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
Φ25スチールローラコンベヤ
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台11日以内出荷小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)25.4