絞り込み
機長(mm)
  • 500(1)
  • 1000(12)
  • 1500(10)
  • 2000(10)
  • 3000(8)
ローラー径(Φmm)
  • 12(1)
  • 19.1(2)
  • 28.6(2)
  • 38.1(1)
  • 42.7(1)
  • 57.2(2)
  • 60.5(2)
材質(ローラー部)
  • スチール(12)
ブランド
  • 太陽工業
  • マキテック(42)
  • メイキコウ(18)
  • テラウチ(寺内製作所)(18)
  • セントラルコンベヤー(14)
  • TRUSCO(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • 日本ファイリング(2)
  • 三鈴工機(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • アルミス(1)
  • Takahashi(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールローラコンベヤ Φ12 太陽工業

    スチールローラコンベヤ Φ12

    太陽工業
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    とても小さい部品の搬送に適しています。 軽荷重用です。
    用途部品のダイレクト搬送に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)15肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)12
  • Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5
  • Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    22,980税込25,278
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
  • Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
  • Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
  • Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    16,980税込18,678
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
  • Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業

    Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ

    太陽工業
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷から11日以内出荷
    材質(ローラー部)スチールホイール直径(Φmm)25ホイール幅(mm)23
  • Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業

    Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)

    太陽工業
    31,980税込35,178
    1台
    11日以内出荷
    L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
    用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
  • Φ19スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ19スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。
    用途省スペースの設置に付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
  • Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ28スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
    用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付トラスコ品番858-5249材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装質量(kg)12.81ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)50
ローラーコンベヤ